絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,964)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,648)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,478)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: NS(日進工具)のすべての商品

高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30機能長さ(mm)60
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。トラスコ品番715-8061刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6首下長(mm)6コーティング30最大切込み量ap(mm)2切削径(Φmm)2半径(Φmm)コーナ:0.05使用可能長さ(mm)6機能長さ(mm)50
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数ZEFP:3枚コーティング無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
自動旋盤用ステップ加工用3枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷自動旋盤用に設計した、ショート刃・全長45mm仕様。不等分割。不等リードでびびりを抑制し、荒取りから仕上げまで対応。用途ステンレス鋼材質超微粒子超硬合金全長45刃数3表面処理無限コーティングねじれ角(°)40
サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。用途銅電極加工材質超微粒子超硬合金全長60刃数3表面処理ノンコートねじれ角40゜シャンク径6
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
無限コーティングフラットドリル MFD
NS(日進工具)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番145-9149
PCDスクエアエンドミル PCDSE
NS(日進工具)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現します。用途被削材:硬脆材。トラスコ品番148-2846
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
NS(日進工具)¥4,098~税込¥4,508~1本ほか当日出荷首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R
NS(日進工具)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400
NS(日進工具)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230
NS(日進工具)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。トラスコ品番224-2794材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)R0.15首下長(mm)0.45
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。トラスコ品番697-3299材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)0.8シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.4有効長L1(mm)2
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
NS(日進工具)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2