絞り込み
ブランド
- NS(日進工具)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: NS(日進工具)のすべての商品

パワーラジアスエンドミル MSXH440R
NS(日進工具)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。材質超微粒子超硬合金刃数4ねじれ角(°)40/42
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
高硬度用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)4首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
NS(日進工具)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角25°コーナー形状ピンカド
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)5表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル
NS(日進工具)¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4小径(Φmm)1.5ねじれ角40°R公差(mm)0.2
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
リード35エンドミル
NS(日進工具)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から3日以内出荷刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1.4首角γ(°)12首下径d2(mm)0.86加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)0.3首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
PCDボールエンドミル
NS(日進工具)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から3日以内出荷表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)
NS(日進工具)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工に。材質超微粒子超硬合金刃数4、ZEFP:4シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム底刃ラジアスコーナー半径(mm)0.2ねじれ角(°)30コーナー半径Re(mm)0.2シャンク径(mm)6