47,309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。 材質ステンレス 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2 刃先形状ベベル(傾斜)仕様
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。 材質ステンレス 全長(mm)230 ブラック 刃長(mm)110
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
400 税込440
当日出荷

1個
300 税込330
当日出荷



1個
144 税込158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)



1個
220 税込242
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途膝をついた姿勢の作業に。 トラスコ品番506-8763 材質ナイロン、ネオプレン 長さ(mm)230 幅(mm)170 高さ(mm)60
1組(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。 適合機種290255 材質焼き入れ鋼 全長(mm)150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


269555 コードレスサクションカップデジタル エドマ(EDMA) 動画あり
自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。 電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。
用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。 質量(kg)1.06 耐荷重(kg)最大:130 ハンドル長さ(mm)110 充電時間約2-3時間 ケーブル充電:USB-Cケーブル 内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン 使用可能時間(分間)約8-10 直径(mm)198
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760 適合機種090155、090055 材質アッシュ材 全長(mm)1100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
608 税込669
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,970 税込3,267
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。 トラスコ品番506-8767 セット内容カップ×50個 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20 透明 高さ(mm)37 直径(mm)50 直径×高さ(mm)カップ:50×37
1袋(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷

タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。 セット内容スペーサー×200個 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20 全長(mm)65
1袋(200個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。 材質樹脂 厚さ(mm)適合タイル:3~20
1セット(150個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
156 税込172
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。 トラスコ品番506-8765 材質フック:スチール、グリップ:樹脂 全長(mm)310 タイプ自動回転タイプ グリップ径(Φmm)25 直径(mm)28
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼 切断能力(Φmm)1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


1個
248 税込273
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
131 税込144
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1個
170 税込187
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
4,290 税込4,719
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
225 税込248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)