自分の為に仲間の為に!
パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。
用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等
キット内容ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,371
税込¥5,908
6日以内出荷
目的地まで下さないキャンプ道具の全てをまとめて収納可能なサイズです。
パワーハンドルを装備で女性でもご利用可能です。
貫通縫製の無い構造ですのでオープニング以外からの浸水は考えられません。
またエアバルブ及びパワーハンドルを装備し重量のある荷物を力の弱い方が楽に持てるよう工夫しました。
またボトムには高反発フレームレールを二本セットしボトムが積載時の垂れさがりによる傾きや落下を防止します。
当製品はバイク雑誌社の防水テストにおいても最優秀と評価されました。
用途濡れて欲しくない物、濡れてしまったものの収納及びトランスポート
材質ナイロンTPU
容量約50~80L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×45
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
バッグは熱圧着で組み立てられ浸水する縫い目がないため高い防水性能を保持しています。
両端のヘタリを防止する構造になっています
コンプレッション3か所
左右のコンプレッションベルトをボトム側に回り込ませることでパッキング時に形状を保持させる構造です。
オープニング以外は内部に貫通する縫製は一切ありません。
ウェルダーは内側で行っていますので外側にウェルダ(溶着)部分は見えません。(付属パーツ取り付け部分は表でウェルダーしています。)
用途運動用具の運搬やその他日常での使用と防水ツーリングバッグとして
材質ターポリン
寸法(mm)(平面展開) 550×250×500
収納時寸法(mm)(最大)550×250×300
収納容量(L)40
バイクの積載に適した限界サイズです。
アンダーテーブルには風対策としてウェイトやキャンプ小物を収納可能、適度な深さのボトルホルダーを二カ所装備し小物入れとしての利用時も便利です。
用途キャンプツーリング時のテーブルとして、室内の簡易テーブルとして。
付属品アンダーテーブル、収納バッグ
材質ポリエステル、6061アルミニューム
寸法(cm)(使用)W56×W46×H41
収納寸法・幅(mm)580
収納寸法・高さ(mm)90
1台
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
メーカーDRY-X LITEより以上にオートバイへの積載を目的とした耐久性やホールド力を持たせた拘りのツーリング用防水バッグです。ボトムレールを取り外せば底面は柔らかくなりますが料サイドのコンプレッションベルトをしっかりと締めればしっかりとホールドします。
キャンプツーリング用のベースパッキングとして最適な構造です。左右のコンプレッションベルトの位置やボトムレールによる荷物のホールド力は他に類をみないKemeko独自の構造です。更に構造的に各部ウェルダーや縫製にもより拘った仕上がりです。エアバルブも装備していますので圧縮も楽々です。"
仕様ドライエックス ミッド、本体/V型センターコンプベルト/ワイドボトムプレート/キャリングショルダーストラップ
適合キャンプツーリング等ベースぺッキング
材質ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(平面展開)560×300×500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)560×300×330
バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。
ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。
更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。
ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。
接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く)
全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須)
充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本
適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続
キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター
耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105
最大入力電圧(最大)DC11~24
1セット
¥3,988
税込¥4,387
6日以内出荷
関連キーワード