570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒
780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。
溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。
- 用途
- 水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接
- 色
- 【棒端】橙
- JIS規格
- Z3211 E7816-N5CM3U
- AWS規格
- A5.5 E11016-G該当
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥後、100~150℃に保管し、小出しにして使用してください。※鋼種、板厚、拘束状態などにより差がありますが、溶接割れ防止のために、例えば板厚が35mmの場合、120~180℃程度の予熱を行ってください。
※溶接部の強度と靭性を確保するために、例えば板厚35mmの場合、45KJ/cm以上の過大入熱による溶接は避けてください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ












