曜日別特売

高酸化チタン系溶接棒

高酸化チタン系溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。

用途
造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接
色
【棒端】黄
JIS規格
Z 3211 E4313
内容量
1箱(20kg)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412290FT-513.2
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412308FT-514
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412387FT-512.6
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412405FT-515
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412466FT-512.6
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする