29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-10
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
1箱(20kg)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様神鋼 ZERODE-44相当品
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
エコ商品
棒径(Φmm)6 棒長(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
エコ商品
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013該当 (棒端)黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒
エコ商品
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用被覆アーク溶接棒
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接 棒長(mm)350 伸び(%)37 引張強度(MPa)590 棒端色:黒
1箱(20kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用被覆アーク溶接棒
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接 温度(℃)(試験)650 棒長(mm)350 最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
1箱(20kg)
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。 タイプ厚板全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒
抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。 (棒端)黄、(棒横)茶 JIS規格Z 3211 E4303-U
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 TW- 50
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 B-1
エコ商品
集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 A-14
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 S-03Z
エコ商品
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 CT-03CR
エコ商品
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)極低水素系被覆アーク溶接棒
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
白/黄 区分(鋼種)W 伸び(%)30 引張強度(MPa)560 耐圧力(MPa)500 吸収エネルギー(J)(0℃)240
1箱(20kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。 水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。 更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。 グラビディ溶接にも適しています。
用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。 (棒端)緋、(棒横)淡黄 タイプ特殊系 伸び(%)26 引張強度(MPa)490 吸収エネルギー(J)84(0℃)
1箱(5kg×4箱)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接 棒端:黄、棒横:茶 耐圧(MPa)430 棒長(mm)450 伸び(%)29 引張強度(MPa)470 吸収エネルギー(J)110
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5kg×4箱)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1箱(5kg×4箱)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2
用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接 棒端:青 耐圧(MPa)435 棒長(mm)450 棒径(Φmm)5 伸び(%)28 引張強度(MPa)490 電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210 吸収エネルギー(J)100
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。 (棒端)黄、(棒横)淡青
1箱(5kg×4箱)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 被覆系高酸化チタン系
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接 伸び(%)30 引張強度(MPa)540
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V
エコ商品
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)