MONOVATE(旧:日東金属工業)のロゴ

MONOVATE(旧:日東金属工業)

医薬品業界で納入実績ナンバーワンのステンレス容器メーカーです。
1品から製作する特注加工を得意としております。
製薬メーカー様を中心に、製品や原材料を、撹拌・保存・輸送・生産・撹拌温調するためのステンレスタンクをご提供しております。
長年の実績を生かし、お客様にとって最適な製品・サービスをご提案致します。

会社情報
会社名MONOVATE株式会社
設立1957/06/15
所在地〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目358番地
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用台車MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ヒラ蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)口付バケツ(NT)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304厚さ(mm)約0.6
ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)テーパー型ステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から10日以内出荷
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバケツ用蓋適用サイズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から24日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)40
L型シリコンパッキン PQLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)L型シリコンパッキン PQLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
ステンレスバット MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバットMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
角に残留物が溜まりにくいR加工
材質SUS304商品タイプバット
ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
投入ホッパー ニップル THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)投入ホッパー ニップル THTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
充填機に最適なステンレスホッパー
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷から39日以内出荷
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
ステンレスタンク片テーパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバルブ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
39,006税込42,907
1個
当日出荷から12日以内出荷
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(レバー式バンドタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
材質SUS304
A型バイトンパッキン PFAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型バイトンパッキン PFAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から24日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質バイトン
A型EPDMパッキン PEAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)A型EPDMパッキン PEAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。
材質EPDM
ホースブラケット HBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
24,200税込26,620
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 NMMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)仕様取手あり
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付 MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付MONOVATE(旧:日東金属工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム