絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,614件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 エアーチッパー ACH-20 日東工器

    部品 エアーチッパー ACH-20

    日東工器
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 部品 エアチッパー CH-24 日東工器

    部品 エアチッパー CH-24

    日東工器
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な用途調整器直結用仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5寸法Hs(mm)六角19
  • OMV-125B用パッド5” V-HASSY 日東工器

    OMV-125B用パッド5” V-HASSY

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
  • ねじジョイント 日東工器

    ねじジョイント

    日東工器
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ねじジョイント
  • ダイヤモンドヤスリ 日東工器

    ダイヤモンドヤスリ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイクロエアーハンド用ダイヤモンドヤスリ適合機種MAH-05、MAH-16
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
  • 椀型ブラシ 日東工器

    椀型ブラシ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途マイトン用トラスコ品番777-0227適合機種MLG-40、MAG-40メーカー商品コード29780
  • ベンドスクレーパー 日東工器

    ベンドスクレーパー

    日東工器
    5,198税込5,718
    1本
    欠品中
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7939適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ38mm部品番号2005
  • ニードルサポータ 日東工器

    ニードルサポータ

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ジェットタガネ補修部品
  • タップホルダ Ass'y 日東工器

    タップホルダ Ass'y

    日東工器
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途タッピングアトラでのタップ立て適合機種MT-200A
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器

    HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
    用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ゴムホース取り付け用

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    280カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
  • SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
  • ラバーパッドASSY 日東工器

    ラバーパッドASSY

    日東工器
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
    用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5仕様空気式小型整形用ヤスリ付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
  • スーパーカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2482サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80バルブの有無寸法T(Φmm)8.5
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • カーボンブラシ 日東工器

    カーボンブラシ

    日東工器
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体EBS-30A
  • ボールベアリング 630ZZ 日東工器

    ボールベアリング 630ZZ

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
    質量(kg)13.5定格圧力(MPa)0.02定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用吐出口径(Φmm)26電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
  • マイクロカプラ(チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ(チューブ取付用)

    日東工器
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5
  • ジェットタガネ JEX-2800A 部品 日東工器

    ジェットタガネ JEX-2800A 部品

    日東工器
    42税込46
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器

    オートヒンジ 300シリーズ 311S型

    日東工器
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • ベアリング 6202ZZ/MAG-40 日東工器

    ベアリング 6202ZZ/MAG-40

    日東工器
    849税込934
    1個
    当日出荷
  • 熱水用カプラ 日東工器

    熱水用カプラ

    日東工器
    2,071税込2,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
    用途樹脂成型など熱水用途に最適適合流体水(熱水)最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa)3.0
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
    使用圧力範囲(MPa)0.6