絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,620件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • ベルトン用研磨ベルトZ# 日東工器

    ベルトン用研磨ベルトZ#

    日東工器
    7,898税込8,688
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヘアライナー60型用仕上げベルトAM#200 日東工器

    ヘアライナー60型用仕上げベルトAM#200

    日東工器
    9,998税込10,998
    1箱(3本)
    当日出荷
    ベルト寸法(mm)60×265トラスコ品番814-7902メーカー商品コード71169
  • チャックスリーブ 6×3 日東工器

    チャックスリーブ 6×3

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    L-25B用アタッチメント φ3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344全長(mm)170.7質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    空気式ベルトサンダ。軽量・コンパクト設計にリニューアル。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。簡単ベルト交換。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。ベルト速度の調整。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
  • カーボンブラシ ASSY(2個入) 日東工器

    カーボンブラシ ASSY(2個入)

    日東工器
    789税込868
    1セット
    当日出荷
  • 6S-A用 日東工器

    6S-A用

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    適合6S-A材質フッ素ゴム
  • ブレード ASSY/MAG-40 日東工器

    ブレード ASSY/MAG-40

    日東工器
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ドライブプーリ ASSY/EHL-60 日東工器

    ドライブプーリ ASSY/EHL-60

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • タービン ASSY/FS-100C 日東工器

    タービン ASSY/FS-100C

    日東工器
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • ガスカプラ 日東工器

    ガスカプラ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • OリングSG 3S.4TS 日東工器

    OリングSG 3S.4TS

    日東工器
    90税込99
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器

    OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • Oリング JASO-1017/MLG-40 日東工器

    Oリング JASO-1017/MLG-40

    日東工器
    149税込164
    1個
    欠品中
  • 0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器

    0リング JASO-1026/ASH-900

    日東工器
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • A-302用タガネ ベンドチゼル 1012 日東工器

    A-302用タガネ ベンドチゼル 1012

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合A-302用トラスコ品番814-7930
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
  • ロータ 日東工器

    ロータ

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合パームオービタルサンダー[APS-125SV]
  • DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619) 日東工器

    DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    自動機搭載用のフランジカップです。
    トラスコ品番697-6711適合機種DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータ 日東工器

    DCモータ

    日東工器
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_。旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_。ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_。尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。
    用途消毒液スプレー_x000D_。介護歯ブラシ_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして。定格電圧(V)DC12最高圧力(MPa)0.03到達真空度(kPa)-33.3定格時間(分)連続吐出空気量(L/min)2.5ポンプ口径Φ3(吐出・吸入)最高圧力(kPa)30(0.3kgf/cm2)
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
    仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
  • インナースリーブ 日東工器

    インナースリーブ

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。
    用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
  • スーパーソー SSW-110 部品 日東工器

    スーパーソー SSW-110 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    5,798税込6,378特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番

    日東工器
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
    用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

    日東工器
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
    用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし質量(kg)0.5(エアホース含む)付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.1打撃数(min-1)5500針径(Φmm)1.6推奨使用本数ニードル:7本針の標準の長さ(mm)120本体寸法(mm)全長161.3ストローク長(mm)6.5ピストン径(Φmm)24.5握り径(Φmm)21.5
  • NKカプラホース(FBH付き) 日東工器

    NKカプラホース(FBH付き)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
    使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
    用途真空向け適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス使用圧力(MPa)0 ~ 7.5材質(本体)ステンレス取り付け形状Rc1/4(めねじ)ソケットorプラグプラグ(おす)仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ付材質(シール)クロロプレンゴム
  • バッテリ(36V 2.5Ah) 日東工器

    バッテリ(36V 2.5Ah)

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
    適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
  • ワイヤラッパビット 日東工器

    ワイヤラッパビット

    日東工器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷