カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スモールカプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有寸法D(Φmm)14寸法H1(mm)六角10寸法H2(mm)六角12耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)40.8
マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)
日東工器¥4,398税込¥4,8381個欠品中スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式質量(g)10.6使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)
日東工器(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
チップ12.7角Assy HB-15用
日東工器¥33,980税込¥37,3781シート(12個)当日出荷スローアウェイ式で、4面使用可能。適合機種HB-15外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8440長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
パームオービタルサンダー
日東工器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
ミニブローチ
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
エアソニック
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。用途リング式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361全長(mm)168質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル(ホースニップル)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-3080質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌日出荷最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
ラインカプラ 200S型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応