絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,618件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイトン MYGシリーズ 日東工器

    マイトン MYGシリーズ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
    使用圧力範囲(MPa)0.6
  • アイドルプーリーAss'y 日東工器

    アイドルプーリーAss'y

    日東工器(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • フローメーター 日東工器

    フローメーター

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
    材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)ねじサイズ3/8インチ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]トラスコ品番397-6084サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • 日東工器金型カプラK-02SM用パッキン 日東工器

    日東工器金型カプラK-02SM用パッキン

    日東工器(2件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    適合本体K02SM
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
  • スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    用途軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状ナットソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式仕様ウレタンホース取り付け用質量(g)27.6使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型バルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
  • ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器

    電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY

    日東工器(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン[EBS-10]
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • ハイカプラエース ラインカプラ 日東工器

    ハイカプラエース ラインカプラ

    日東工器(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用流体空気形式2分岐配管用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)エンジニアリングプラスチックトラスコ品番169-9067サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2質量(g)73使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状-バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
  • ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器

    ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
  • スクレーパー 日東工器

    スクレーパー

    日東工器
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途鉄板のサビ・塗装おとし適合本体A-302
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

    日東工器(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
    流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
  • エアーチッパー専用チゼル(CH-24用) 日東工器

    エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    適合機種CH-24
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 オートチゼル A-302 日東工器

    部品 オートチゼル A-302

    日東工器(2件のレビュー)
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スリーブ Ass'y 日東工器

    スリーブ Ass'y

    日東工器(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
    用途小径穴あけ用