カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • KITO(キトー)(17)
  • NTB(11)
  • brembo(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • POSH Faith(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ニチフ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • Vesrah(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • unitech(3)
  • CKD(2)
  • 象印マホービン(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-5s」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アイセーバ分岐ブレーカ
    用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS

    日東工業
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品端子カバーその他【フレームサイズAF】50質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15、2、30、100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業

    GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続極数・素子数3P3E
  • NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業

    NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)

    日東工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
    定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ

    日東工業
    8,980税込9,878
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ 日東工業

    NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)30保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
    用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
  • GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
  • NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷
    I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
    用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
    定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
    適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE52CXPS  プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE52CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    付属品端子カバー仕様【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF質量(kg)(単体)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ