1,954件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4300LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)ナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)103.8皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4050LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)チェリーエネルギー消費効率(Lm/W)103.8皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4050LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)39スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)エボニーブラウンエネルギー消費効率(Lm/W)103.8皮相電力(VA)40(100V)光束(Lm)4050LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)36スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2皮相電力(VA)37(100V)光束(Lm)3970LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~8傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)47スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.2皮相電力(VA)48(100V)光束(Lm)5230LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)30スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.3皮相電力(VA)31(100V)光束(Lm)3310LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~6傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.8直径(Φmm)580高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4580LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • グレアレスダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    色温度3000K、非調光のみ。バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル ODELIC(オーデリック)

    小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
  • 小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
  • 小口径グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)46光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.3光束(Lm)5120LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)35光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000リモコン適用畳数~8再生紙使用マーク適合
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)47光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類LED配光角度(°)60配光タイプ広拡散反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類LED配光角度(°)34配光タイプワイド反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類高彩色LED配光角度(°)34配光タイプワイド反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 交換用光源ユニット 生鮮用 ODELIC(オーデリック)

    交換用光源ユニット 生鮮用

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
    用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED再生紙使用マーク適合
  • 小口径ウォールウォッシャーΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ウォールウォッシャーΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用材質ディフューザー:ポリカーボネート質量(kg)0.2構造防雨型ランプの種類LED色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ユニバーサルダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)32明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
    用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
    用途高天井用質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ベースダウンライト本体Φ150

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
    用途高天井用。屋内・軒下取付兼用質量(kg)1.5構造防雨型定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
    定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • 和ベースライト ODELIC(オーデリック)

    和ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    タイプLED一体型消費電力(W)37.9ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450白木調光の可否再生紙使用マーク適合