特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,954件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.3直径(Φmm)596高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94布張りセード傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2.2直径(Φmm)593高さ(mm)112タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)ウォールナット色古味LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコン付属調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000リモコン付属調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94木材傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ120 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ120

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
    用途トイレ用仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否人感センサーON・OFF型(連動不可)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
    仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    スイッチひとつで簡単光色切替&調光
    カバー樹脂(乳白)高さ(mm)31タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・光色切替演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
    仕様常夜灯あり、調光器不可カバー樹脂(乳白)高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
    オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト 上下配光 ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト 上下配光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様防雨型長さ(mm)215幅(mm)90奥行(mm)147LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ ユニバーサル ヘアライン ODELIC(オーデリック)

    LEDランプ ユニバーサル ヘアライン

    ODELIC(オーデリック)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
    仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185消費電力(W)5.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    再生紙使用マーク適合
  • LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
  • フットライト LED ODELIC(オーデリック)

    フットライト LED

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
    材質アルミダイカスト(オフホワイト)質量(kg)0.3消費電力(W)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)50光源色電球LED寿命(時間)40000適合壁厚(mm)5~15演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    仕様カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御材質遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87質量(kg)0.3ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)規格R15クラス2ランプ別売埋め込み深さ(mm)130ランプ寿命40000時間取付可能天井厚(mm)46106
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    材質ガラス(透明)幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)192材質(本体)ステンレス(サテンゴールド色)種類LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL奥行(mm)228消費電力(W)4.3構造二重絶縁構造、防雨型電気容量5VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類高演色LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)385演色性(Ra)94
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、顔識別カメラ付、JDR50W相当、ランプ別売、LED交換可能、防雨型、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.3ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6.0W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360別売品番絶縁台:PF298B
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型、人検知カメラ付、JDR75W相当、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z規格R15クラス2消費電力(W)5首振角度(°)150電気容量9VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)411回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色性(Ra)93
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)46167演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2外径(mm)111演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2マットブラック取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500光束(Lm)3842外径(mm)104回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)95光源寿命40000時間別売品番絶縁台:PF298W演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ450質量(kg)3,1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)151質量(kg)1.3マットシルバータイプコーキングレス型シリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90機能録画、照明点灯(モード切替型)ランプ別売外径(mm)78回転角度(°)360カメラ仕様顔識別カメラ
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)54質量(kg)0.9オフホワイトタイプコーキングレス型取付方式壁面・天井面取付兼用規格R15クラス2消費電力(W)4.5首振角度(°)150ランプ別梱包色温度(K)5000光束(Lm)358外径(mm)100回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2色温度(K)3500調光率(%)100-1取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2外径(mm)111演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)100質量(kg)1.1オフホワイト規格R15クラス2消費電力(W)7.4センサータイプ人検知カメラ付き首振角度(°)95色温度(K)2700光束(Lm)398外径(mm)53回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    取付方式レール取付専用規格R15クラス2首振角度(°)90回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.1高さ(mm)45タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2シリーズFLAT PLATE色温度(K)2700~6500外径(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
  • 和風ペンダント ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)240質量(kg)0.9高さ(mm)248タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2消費電力(W)8.4全高(mm)553-1053ランプ別梱包色温度(K)2700~6500光束(Lm)537演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2外径(mm)111演色性(Ra)94