特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,954件中 1,9211,954
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    規格R15クラス2首振角度(°)95外径(mm)53演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2色温度(K)2700~6500調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様常夜灯:有質量(kg)3.1高さ(mm)45取付方式簡易取付消費電力46W色温度2700~6500K外径Φ450mm光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可適用畳数~12畳演色性(Ra)94(高演色LED「R15 クラス2」)
  • エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型幅(mm)110質量(kg)0.7サテンゴールド高さ(mm)225消費電力(W)3ランプ別梱包色温度(K)2700光束(Lm)485演色性(Ra)80
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)151質量(kg)1.3ブラックタイプコーキングレス型シリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90機能録画、照明点灯(モード切替型)ランプ別売外径(mm)78回転角度(°)360カメラ仕様人検知カメラ
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型長さ(mm)151質量(kg)1.3オフホワイトシリーズCAMERA×LIGHTランプ別売外径(mm)78
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様コーキングレス型長さ(mm)152質量(kg)1.6オフホワイトシリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90ランプ別売外径(mm)88回転角度(°)360
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    回転角度(°)360
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)28取付方式壁面・天井面・床面取付兼用規格R15クラス2連結最大20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)演色性(Ra)93
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様壁面・天井面・床面取付兼用材質アルミ(アルマイト)長さ(mm)888カバーポリカーボネート(ケシ)質量(kg)0.5品番OG254775R高さ(mm)28取付方式直付型長さ(m)最大連結長:20消費電力11.6W色温度5000K取付金具外径28mm光束(Lm)1670調光の可否不可演色性(Ra)93(高演色LED)
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)54質量(kg)0.9消費電力(W)4.5クラスR15クラス2演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様コネクテッドライティング対応質量(kg)3.1高さ(mm)45色温度(K)2700~6500カバー色外径(mm)Φ450クラスR15クラス2演色性(Ra)94
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    クラスR15クラス2調光率(%)100-1演色性(Ra)94
  • キッチン手元灯 ODELIC(オーデリック)

    キッチン手元灯

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    長さ(mm)617幅(mm)65質量(kg)1.2高さ(mm)90消費電力(W)7.2色温度(K)5000光束(Lm)906クラスR15クラス2演色性(Ra)94
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源装置仕様LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可材質アルミダイカスト長さ(mm)156質量(kg)2タイプコネクテッドライティング消費電力45.5W首振角度(°)90外径Φ104mm光源寿命40000時間回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダント ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダント

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    仕様調光器不可、LED交換可能種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質檜、 ポリエステル強化和紙幅(mm)240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248全高(mm)553~1053定格消費電力(W)7.2ランプ別梱包,高演色LEDコード収納フレンジ付演色性(Ra)94
  • LEDシーリング ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリング

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    区分省エネ法:I光源LED別売付属品コントローラー色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色Bluetooth対応調光率(%)連続調光100~1・調色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)45までLED交換不可演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具付仕様LED、壁面・天井面・床面取付兼用、調光器不可、防雨防湿型材質アルミ(アルマイト)、カバー:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)849幅(mm)28質量(kg)0.4品番OG254967R高さ(mm)39長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)消費電力10.5W色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)1290演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
    仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)LED寿命(時間)50000適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83再生紙使用マーク適合
  • LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御) ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)11埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
  • LEDベースダウンライト ワイド49°非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト ワイド49°非調光

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)10埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
  • LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM) ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)10埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
  • LEDフットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDフットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
    仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LED軒下用ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
    仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
  • LEDフットライト専用埋込ボックス ODELIC(オーデリック)

    LEDフットライト専用埋込ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    材質再生紙使用マーク適合
  • 調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック)

    調光・調色コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
    仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合