絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
45ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品

埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,398~税込¥8,138~1台5日以内出荷材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
LEDグレアレスダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更仕様電源装置付属質量(kg)2.8消費電力(W)32定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000ランプの種類LED光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.4LEDLED一体型皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)光束(Lm)2541配光角度(°)16~48明るさSCM-T35Wクラス可動範囲垂直40°水平360°演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100枠鋼・ポリカーボネート調光の可否可取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
コンパクトLEDダウンライトΦ50
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台5日以内出荷質量(kg)0.1消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)44取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
LED電球ベースダウンライトΦ100 調光
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)消費電力(W)6.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)消費電力(W)6.1構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光
ODELIC(オーデリック)¥9,198~税込¥10,118~1台5日以内出荷空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)721明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥8,698~税込¥9,568~1台5日以内出荷光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型配光角度(°)67演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥4,798~税込¥5,278~1台5日以内出荷やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトですカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
角型木枠LEDダウンライト□125
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台5日以内出荷カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)97調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□125調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
角型木枠LEDダウンライト□100
ODELIC(オーデリック)¥7,298~税込¥8,028~1台5日以内出荷カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)98調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□100調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
超浅型LEDベースダウンライトΦ100
ODELIC(オーデリック)¥5,198~税込¥5,718~1台5日以内出荷本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)100調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心ですカバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,398~税込¥4,838~1台5日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)7.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)14(100V)色(本体)ブラック配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトフルカラー調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否可
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から5日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
傾斜天井用LEDダウンライト 3光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 3光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台5日以内出荷肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光・木枠
ODELIC(オーデリック)¥7,498~税込¥8,248~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト□ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
ダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライト フルカラー調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷フラット形でフルカラー。リモコンひとつで非日常の演出を。LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト。フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です仕様調光器不可構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
グレアレスダウンライトΦ100 調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台5日以内出荷視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)29調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 光色切替
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)仕様調光器不可質量(kg)0.4構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)50000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
エクステリアグレアレスベースダウンライト ランプ交換型
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷ランプ交換が可能なLED電球タイプのグレアレスダウンライト用途軒下取付専用。非調光タイプ仕様調光器不可カバー樹脂(透明)質量(kg)0.4材質(本体)アルミタイプLED電球フラット形7.7W(GX53-1)構造防雨型/高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鏡面再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台欠品中仕様調光器不可カバーポリエステル強化和紙色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠白木再生紙使用マーク適合調色の可否可
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,698~税込¥7,368~1台欠品中仕様調光器不可ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合