絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 日本オイルポンプのすべての商品

GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)エチレンプロピレンシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980税込¥95,6781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥97,980~税込¥107,778~1個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥84,980税込¥93,4781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)321.9電圧(V)100/200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:単相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVC PROCON
日本オイルポンプ¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)1.05取付Vバンド取付形材質(本体)黄銅鍛造回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
GVC PROCON
日本オイルポンプ¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)1.05取付Vバンド取付形材質(本体)黄銅鍛造回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
GVC PROCON
日本オイルポンプ¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)1.05取付Vバンド取付形材質(本体)黄銅鍛造回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
オーブマークモータ ORB-M
日本オイルポンプ¥71,980税込¥79,1781台60日以内出荷NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(メーカー従来比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。質量(kg)モータ3.6サイズ44フランジ2ボルトフランジ定格圧力(MPa)10.5寸法L1(mm)132.6最大流量(L/min)30最大出力トルク(N・m)75.3定格回転数(min-1[r.p.m])548最高圧力(MPa)14定格流量(L/min)30幅L(mm)ロータ21.1理論押しのけ容積(cm3/rev)44.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7ポート径Rc3/8定格出力トルク(N・m)56.5
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
オーブマークモータ
日本オイルポンプ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷標準仕様スタンダードモデルの油圧モータ。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」がシャフトの油もれ防止を強化。_x000D_。温度差90℃の「ヒートショックガード」設計で過酷な環境にも対応。_x000D_。新設計でよりコンパクトで軽量になり、約10%(日本オイルポンプ社比)のコストダウンを実現。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ヒートショックガード90:モータとオイルの温度差(90℃)に対応した設計。仕様ドレンポート付色銘板:赤フランジ2ボルトフランジ最大流量(L/min)76定格流量(L/min)57ポートG1/2 Oリングポート背圧(MPa)許容:10.3
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相モータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)材質(ポンプ本体)黄銅ポンプ
プロコンポンプ
日本オイルポンプ¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)2取付フランジ取付形材質(本体)黄銅鍛造回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。_x000D_。高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpa材質トロコイドロータ:標準取付角フランジタイプ囗径:標準Rc口径最高回転数(min-1[r.p.m])2500形式208概略質量(kg)4寸法A(mm)157.5寸法D(mm)Rc1/2吐出量(L/min)12.0/14.4(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)2.5(使用可能)回転方向時計方向材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)8(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・小中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。用途一般潤滑油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:3Mpaタイプ囗径:G口径商品タイプポンプ単品・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。用途軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpaタイプ囗径:標準Rc口径形式モーター体型ポンプ:210寸法L(mm)280.5寸法d(mm)Rc3/4寸法A(mm)142寸法F(mm)50寸法D(mm)152寸法E(mm)62.5寸法B(mm)107.5寸法C(mm)80寸法X(mm)25寸法Z(mm)10寸法b(mm)101吐出量(L/min)15.0/18.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]寸法M(mm)165寸法N(mm)130最大吐出圧力(MPa)0.7(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、0.7(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)寸法G(mm)5回転方向反時計方向寸法R(mm)138.5モーター回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)寸法KL(mm)137寸法KA(mm)68.5H(mm)160バルブリリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)商品タイプ三相モーター体型・小中容量モータ出力(W)750
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa材質トロコイドロータ:標準取付イケール取付足無最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34寸法A(mm)389寸法D(mm)Rc2寸法E(mm)188寸法B(mm)224最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)6307C3×2/NA6908×1材質(Oリング)フッ素ゴムG75×1/フッ素ゴムS65×2/その他はテフロン角リング吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量材質(オイルシール)テフロン
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)タイプ囗径:G口径回転方向反時計方向商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥389,800税込¥428,7801個20日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2Mpa取付イケール取付足有最高回転数(min-1[r.p.m])1500形式4200AM概略質量(kg)34最大吐出圧力(MPa)2(使用可能)回転方向反時計方向吐出量(cm3)(ポンプ軸回転あたり)231(理論値)商品タイプポンプ単品・大容量
USA PROCON
日本オイルポンプ¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。質量(kg)1.05取付Vバンド取付形材質(本体)ステンレススチール回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4回転方向右(ネームプレートから見て)圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)エチレンプロピレンシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
トロコイドポンプ 小中容量 2ME S(単相モータ一体型)
日本オイルポンプ¥98,980~税込¥108,878~1台15日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み極数(P)4