絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
374件中 361374
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500
  • エアーニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    エアーニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
    ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500
  • エアーチッパ 日本ニューマチック工業

    エアーチッパ

    日本ニューマチック工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
    ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000
  • バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業

    バーチカルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)3.8全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
  • アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
  • NW-800用ロータ 日本ニューマチック工業

    NW-800用ロータ

    日本ニューマチック工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • NW-800用ハンマーフレーム 日本ニューマチック工業

    NW-800用ハンマーフレーム

    日本ニューマチック工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NW-800
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合NW-800
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187

    日本ニューマチック工業
    449,800税込494,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番753-4370
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番753-4353
  • NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0181
  • AA-3XBSP(R) 用部品 日本ニューマチック工業

    AA-3XBSP(R) 用部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    適合本体AA-3XBSP(R)
  • NPK ダイグラインダ(軸付砥石用) 日本ニューマチック工業

    NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)

    日本ニューマチック工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。