特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
383件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600SA(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800S(S) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800(S) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-800(S) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ダストコレクタ 日本ニューマチック工業

    ダストコレクタ

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
    用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
  • チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業

    チッパ (角込み) 防振型

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
  • エアソー 15421 日本ニューマチック工業

    エアソー 15421

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
    用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付)トラスコ品番368-3805全長(mm)183.5切断能力(mm)鉄板2空気消費量(m3/min)0.29排気口後方ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
  • ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ 25853

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
  • ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。トラスコ品番387-1943全長(mm)178無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.25排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • サンドランマ専用スチールバット 日本ニューマチック工業

    サンドランマ専用スチールバット

    日本ニューマチック工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業

    防振チッパ VFAA-3SP

    日本ニューマチック工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
    付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
  • エアーソー (エアヤスリ共用) 日本ニューマチック工業

    エアーソー (エアヤスリ共用)

    日本ニューマチック工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    軟鋼板などの切断に最適です。
    用途薄鋼板の切断にセット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ全長(mm)183.5質量(kg)0.54ホース内径(Φmm)6.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.29ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板2ストローク数(回/分)10500ストローク長(mm)5
  • エアークリーナ JAC-3用オプション 台車 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション 台車

    日本ニューマチック工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
  • エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶

    日本ニューマチック工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1缶
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0898接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3巻上速度(m/min)12.6給気圧力(MPa)0.6
  • ダストバッグ 日本ニューマチック工業

    ダストバッグ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    エアクリーナJAC-3用のダストバッグです。
    仕様容量2.4Lトラスコ品番859-4450適合機種JAC-3質量(g)57品名ダストバッグ2018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • 2インチアングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    2インチアングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
    用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取にトラスコ品番855-5923セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm全長(mm)154.5出力(W)375無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
  • NPK NPK クリッパ(JAC-3用) 日本ニューマチック工業

    NPK NPK クリッパ(JAC-3用)

    日本ニューマチック工業
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    JAC-3用ダストバックの端を留める金具です。
    トラスコ品番795-2163適合機種JAC-3品名クリッパ
  • NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
  • NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm) 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
  • NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ 日本ニューマチック工業

    NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-1418適合機種RG-16AK、 RG-25、 RG-38CA、 RG-38CX、 RG-382A、 RG-383チャック内径(Φmm)3
  • NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業

    NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用

    日本ニューマチック工業
    ¥10,900税込¥11,990
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
  • エアークリーナ JAC-3用オプション バンド 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション バンド

    日本ニューマチック工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・JAC-Pとペール缶 接続バンド適合機種JAC-3
  • エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    翌々日出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパトラスコ品番859-5349適合機種JAC-3
  • ロングチスチゼル CBー15B用 日本ニューマチック工業

    ロングチスチゼル CBー15B用

    日本ニューマチック工業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-5345長さ(mm)600
  • ペンダントコントロールユニット 日本ニューマチック工業

    ペンダントコントロールユニット

    日本ニューマチック工業
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    30日以内出荷
    引きひも式をペンダント式に変換できます。
    トラスコ品番859-5700
  • ペンダントコントロールユニット 日本ニューマチック工業

    ペンダントコントロールユニット

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    引きひも式をペンダント式に変換できます。
    仕様揚程3m用トラスコ品番859-5699ホース長さ(m)2
  • インパクトレンチ アンビル 20748 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 20748

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
  • インパクトレンチ アンビル 25352 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ アンビル 25352

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
  • ドリル 25340 日本ニューマチック工業

    ドリル 25340

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
  • ニードルスケールアタッチメント 50004 日本ニューマチック工業

    ニードルスケールアタッチメント 50004

    日本ニューマチック工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途NBH-600Aに取り付けてニードルスケーラーに。仕様装着ニードル:Φ3×180L×12本トラスコ品番859-5663
  • エアークリーナ JAC-3用オプション 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
  • ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業

    ツーハンマインパクトレンチ 20154

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方