特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
383件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルインパクトレンチ 20179 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20179

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85最大締付トルク(N・m)1260ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業

    アングルインパクトレンチ 20177

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)640ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • エアーモーター 日本ニューマチック工業

    エアーモーター

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
    全長(mm)337質量(kg)8.7最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.4取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc馬力(PS)(最大)1.3
  • ワンパンチハンマ 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
  • エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業

    エアーバイブレータ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
    質量(kg)18.6全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.66振動数(min-1)2050最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
  • エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業

    エアーバイブレータ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
    質量(kg)18.7全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.39振動数(min-1)2100最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • バーチカルグラインダ 日本ニューマチック工業

    バーチカルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.2全高(mm)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
  • クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    クラッチハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    4日以内出荷
    NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
    全長(mm)637質量(kg)52.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
  • ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    全長(mm)281質量(kg)9.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
  • マフラカッタ NBH-400用 4C 日本ニューマチック工業

    マフラカッタ NBH-400用 4C

    日本ニューマチック工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3128全長(mm)175質量(g)160
  • ブッシングリムーバ NBH-400用 4D 日本ニューマチック工業

    ブッシングリムーバ NBH-400用 4D

    日本ニューマチック工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3136全長(mm)175質量(g)170
  • フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業

    フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F

    日本ニューマチック工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
  • ビシャン刃 日本ニューマチック工業

    ビシャン刃

    日本ニューマチック工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)80
  • ニューケレン 日本ニューマチック工業

    ニューケレン

    日本ニューマチック工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
    用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離にホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • ティロットツール NBH-400用 4J 日本ニューマチック工業

    ティロットツール NBH-400用 4J

    日本ニューマチック工業
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3161全長(mm)115質量(g)190
  • チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(角込み)

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
  • シートメタルカッタ NBH-400用 4B 日本ニューマチック工業

    シートメタルカッタ NBH-400用 4B

    日本ニューマチック工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-3110全長(mm)175質量(g)170
  • インパクトレンチ 防震タイプ 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ 防震タイプ

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55最大締付トルク(N・m)720ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    アングルフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適ですトラスコ品番753-2989全長(mm)210質量(g)250
  • アングルアタッチメント 日本ニューマチック工業

    アングルアタッチメント

    日本ニューマチック工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷
  • NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3373全長(mm)155質量(g)310刃先形状30
  • NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3365全長(mm)155質量(g)180刃先形状15
  • NFー25F用超硬チップ付チスチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3357全長(mm)165質量(g)170
  • NBH-600A用マフラカッタ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用マフラカッタ

    日本ニューマチック工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-3225全長(mm)180質量(g)230
  • NBH-600A用ポイントチゼル 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ポイントチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3292全長(mm)185質量(g)240
  • NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用フォークチゼル

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    当日出荷
  • NBH-600A用ティロットツール 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ティロットツール

    日本ニューマチック工業
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番753-3276全長(mm)115質量(g)240
  • NW-800用アンビルCP 日本ニューマチック工業

    NW-800用アンビルCP

    日本ニューマチック工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    5日以内出荷
    適合本体NW-800部品名称アンビル
  • NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
  • NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットYタイプ 20244

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3678セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
  • NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100

    日本ニューマチック工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
    用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 20222

    日本ニューマチック工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0145
  • NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットXタイプ 20221

    日本ニューマチック工業
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0144