絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品

NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用
日本ニューマチック工業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
日本ニューマチック工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4272セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)463使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164
日本ニューマチック工業¥119,800税込¥131,7801個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4256セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162
日本ニューマチック工業1個欠品中1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4230材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)399使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160
日本ニューマチック工業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4221材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156
日本ニューマチック工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150
日本ニューマチック工業¥91,980税込¥101,1781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146
日本ニューマチック工業¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番753-4311セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)163使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番753-4329セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097
日本ニューマチック工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。用途緩め作業の多い自動車整備などに最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
NPK インパクトレンチ本体 25832
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷1回転で1打撃するので高出力です。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315
日本ニューマチック工業1個欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
日本ニューマチック工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に最大締付トルク(N・m)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
日本ニューマチック工業¥85,980税込¥94,5781個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK ビシャン 30400
日本ニューマチック工業¥75,980税込¥83,5781個当日出荷軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。用途石材の目粗し用に無負荷打撃数(min-1)2500トラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8給気圧力(MPa)0.6
NPK ディガ 30014
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801個当日出荷軽量で横打ちが可能です。用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに打撃数(min-1[回/分])1500トラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥78,980税込¥86,8781個当日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057
日本ニューマチック工業1個欠品中振動数(v.p.m)3500空気消費量(m3/min)0.08全高(mm)130トラスコ品番816-0175
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷振動数(v.p.m)4500空気消費量(m3/min)0.06全高(mm)110トラスコ品番753-3969
エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)
日本ニューマチック工業¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
フラックスハンマ
日本ニューマチック工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)5000トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
ダイヤカッタ
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45