絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • モノタロウ(698)
  • 3M(スリーエム)(581)
  • KITO(キトー)(4,096)
  • RS PRO(648)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(534)
  • TRUSCO(5,177)
  • アイビッグ(1,015)
  • イトーキ(1,189)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • エスコ(7,616)
  • サカエ(2,190)
  • サンコー(三甲)(3,228)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(700)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • ユタカメイク(629)
  • ユーエイキャスター(995)
  • 富士インパルス(1,909)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(866)
  • 水本機械製作所(1,496)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0898接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3巻上速度(m/min)12.6給気圧力(MPa)0.6
  • NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業

    NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817

    日本ニューマチック工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
  • エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
  • エアーホイスト ペンダント式 日本ニューマチック工業

    エアーホイスト ペンダント式

    日本ニューマチック工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    4日以内出荷
    NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
    質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8