絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品

エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶
日本ニューマチック工業¥4,398税込¥4,8381缶4日以内出荷NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
クラッチハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801台当日出荷トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)
日本ニューマチック工業¥209税込¥2301本当日出荷トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
エアークリーナ JAC-3用オプション バンド
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・JAC-Pとペール缶 接続バンド適合機種JAC-3
エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ
日本ニューマチック工業¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパトラスコ品番859-5349適合機種JAC-3
インパクトレンチ アンビル 20748
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
インパクトレンチ アンビル 25352
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5696全長(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2軸心より側面まで(mm)38ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16シャンクサイズ(mm)19.05
ドリル 25370
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
ドリル 25340
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
ニードルスケールアタッチメント 50004
日本ニューマチック工業¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷用途NBH-600Aに取り付けてニードルスケーラーに。仕様装着ニードル:Φ3×180L×12本トラスコ品番859-5663
エアークリーナ JAC-3用オプション
日本ニューマチック工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
ツーハンマインパクトレンチ 20154
日本ニューマチック工業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最適トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)650ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
アングルインパクトレンチ 20179
日本ニューマチック工業1台欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0132セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)484無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85最大締付トルク(N・m)1260ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)標準22 高力18ホース取付口Rc1/2排気方向後方
アングルインパクトレンチ 20177
日本ニューマチック工業1台欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)640ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアーモーター
日本ニューマチック工業1台欠品中連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。全長(mm)337質量(kg)8.7最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.4取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc馬力(PS)(最大)1.3
ワンパンチハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
エアーバイブレータ
日本ニューマチック工業1台欠品中プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。質量(kg)18.6全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.66振動数(min-1)2050最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
エアーバイブレータ
日本ニューマチック工業1台欠品中衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります質量(kg)18.7全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.39振動数(min-1)2100最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中質量(kg)4.2全高(mm)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900砥石寸法(mm)230×6×22ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
クラッチハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。全長(mm)637質量(kg)52.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
ワンハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。全長(mm)281質量(kg)9.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
日本ニューマチック工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
ドリル
日本ニューマチック工業¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
インパクトレンチ 防震タイプ
日本ニューマチック工業1台欠品中1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55最大締付トルク(N・m)720ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
アングルフラットチゼル
日本ニューマチック工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適ですトラスコ品番753-2989全長(mm)210質量(g)250