絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品

NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥83,980税込¥92,3781個当日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK サンドランマ 30019
日本ニューマチック工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30057
日本ニューマチック工業1個欠品中振動数(v.p.m)3500空気消費量(m3/min)0.08全高(mm)130トラスコ品番816-0175
NPK エアーバイブレータ 衝撃式 サイレンサ付き 30053
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷振動数(v.p.m)4500空気消費量(m3/min)0.06全高(mm)110トラスコ品番753-3969
エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)
日本ニューマチック工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。 緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ
フラックスハンマ
日本ニューマチック工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)5000トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷強力で反力が少なく頑丈です。比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。用途コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕。付属品ニップルナット、袋ナットホースニップルトラスコ品番856-2320材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)全長(mm)477空気消費量(m3/min)0.9ピストン径(Φmm)35シャンク形状丸打撃数(bpm)1400ストローク径(Φmm)115
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷NF-1SH用のアングルフラットチゼルです。トラスコ品番702-7378適合機種NF-1SH全長(mm)155品名アングルフラットチゼル
エアフラックスハンマー 専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-20用のフラットチゼルです。トラスコ品番713-4818適合機種NF-20全長(mm)200摘要NF-20用品名フラットチゼル
NSD-100 エアサンダ 100mm用
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
エアークリーナ
日本ニューマチック工業¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷何でも吸える!小型・軽量なのに超強力エアークリーナ。_x000D_。電気クリーナと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります。全長(mm)230質量(kg)0.77ホース内径(Φmm)9.5、サクションホース:32使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.8吸引能力吸引力水柱:2200mmAqホース取付口1/4Rc
ダイヤカッタ
日本ニューマチック工業¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷NPKダイヤカッタは、NPKが開発した画期的なカッタで、ダイヤモンド以外ほとんどの材質を切断できます。_x000D_。軽量で反動がほとんどなく、安全に作業がきます。軟鋼板やジュラルミンの板の石なども切断できます。寸法(mm)能力ホイル:54×1.0×10全長(mm)298質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)2.3(軟鋼板/SUS厚さ)ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc 1/4切断速度(m/分)2.8(軟鋼板0.8mm)
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45
耐振ショートホース R1/4
日本ニューマチック工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
ストレートフラットチゼル NBH-600A用
日本ニューマチック工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷NBH-600A用のチゼルです。トラスコ品番679-3435適合機種NBH-600A摘要NBH-600A用のチゼルです。刃先形状フラットチゼル
エアーホイスト ペンダント式
日本ニューマチック工業¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。打撃数(min-1)7000ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。打撃数(min-1)3500ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷から8日以内出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。打撃数(min-1)6500ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
エアーチッパ
日本ニューマチック工業¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
バーチカルグラインダ
日本ニューマチック工業1台欠品中無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気消費量(m3/min)1取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc質量(kg)3.8全高(mm)187砥石寸法(mm)180×6×22ホース内径(Φmm)12.7
NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
日本ニューマチック工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。