絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品
特価

フラックスハンマ 超小型 30493
日本ニューマチック工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。付属品アングルフラットチゼル、ホースニップルトラスコ品番390-4663全長(mm)162無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6空気消費量(m3/min)0.11ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)6000打撃数(min-1)6000
ストレートグラインダ 軸付砥石用
日本ニューマチック工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
NPK ツーハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ロータリバイブレータ 30169
日本ニューマチック工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
チッパ
日本ニューマチック工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-1SH用のアングルフラットチゼルです。トラスコ品番702-7378適合機種NF-1SH全長(mm)155品名アングルフラットチゼル
超小型ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷NF-00 NF-0 専用チゼル用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。トラスコ品番676-3333材質チゼル鋼全長(mm)150品名チゼル 150L刃幅(mm)12
アングルグラインダ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5