絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品

NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用
日本ニューマチック工業¥1,988税込¥2,1871個当日出荷消耗・交換パーツ用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
NPK オートチゼラ 30070
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
NPK ドリル 13mm 10215
日本ニューマチック工業¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK エアータッパ 10mm
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK インパクトドライバ 6mm用 ビットXタイプ 20243
日本ニューマチック工業¥51,980税込¥57,1781個当日出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3861セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)23ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ビットYタイプ 25100
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3888セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)148差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットYタイプ 20220
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番759-3686セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットY 25104
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。用途家電製品等の組立、分解に仕様6段階のパワー調整トラスコ品番753-3896セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)198タイプストレート差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)50ビット【ドライバビット】Yタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK インパクトドライバ 6~8mm用 ストレート ビットXタイプ 20219
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個当日出荷軽量で高出力です。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。用途家電製品等の組立、分解にトラスコ品番753-3870セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)224差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)65ビット【ドライバビット】Xタイプ能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向後方能力ねじ寸法(mm)6~8
NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
日本ニューマチック工業¥67,980税込¥74,7781個当日出荷ワイヤブラシ用です。用途金属の研削などにトラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
NPK サンダ 180mm用 15307
日本ニューマチック工業¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途表面の仕上げにトラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)209内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向前方
NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140
日本ニューマチック工業¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 150mm用 10081
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3926セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)440無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷軽量ながら耐久性に優れています。用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用
日本ニューマチック工業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315
日本ニューマチック工業1個欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25最大締付トルク(N・m)57ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)135ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK ビシャン 30400
日本ニューマチック工業¥72,980税込¥80,2781個当日出荷軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥83,980税込¥92,3781個当日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70