絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 日本ニューマチック工業のすべての商品
特価

アングルグラインダ 100mm用 70391
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷スピンドルロック式です。用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
日本ニューマチック工業¥4,298税込¥4,7281本欠品中トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用
日本ニューマチック工業¥1,988税込¥2,1871個当日出荷消耗・交換パーツ用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198
日本ニューマチック工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用
日本ニューマチック工業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
フラックスハンマ
日本ニューマチック工業¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5000
ダイグラインダー
日本ニューマチック工業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。トラスコ品番679-7081適合機種AA-00SP、AA-0SP全長(mm)215摘要AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。刃幅(mm)16刃先形状フラットチゼル
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500
NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
日本ニューマチック工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥55,980税込¥61,5781台当日出荷強力で反力が少なく頑丈です。比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。用途コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕。付属品ニップルナット、袋ナットホースニップルトラスコ品番856-2320材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)全長(mm)477空気消費量(m3/min)0.9ピストン径(Φmm)35シャンク形状丸打撃数(bpm)1400ストローク径(Φmm)115
エアフラックスハンマー 専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷NF-20用のフラットチゼルです。トラスコ品番713-4818適合機種NF-20全長(mm)200摘要NF-20用品名フラットチゼル
NSD-100 エアサンダ 100mm用
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
ディスクペーパー用サンダー
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ディスクペーパー専用に設計された超小型、軽量タイプのサンダーです。研磨作業はもちろん軽研削、バリ・カエリ取りにも最適です。回転は円滑で振動が少なく長時間の作業に適しています。レギュレーター内蔵しているため速度調整可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。全長(mm)156質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000ホース内径(Φmm)6.3取付ねじ【ホース口径】Rc1/4ペーパー寸法(mm)100×16空気消費量(m3/min)0.3
ベルトサンダー
日本ニューマチック工業¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのベルトサンダーです。スピードコントローラー内蔵。扱いやすいワンクッションレバー。360°角度調整可能です。その他【付属ベルト】40番、60番、80番無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで7段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】45、【高力】30、【標準】36全長(mm)215質量(kg)5.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.25シャンクサイズ(mm)19
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで3段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】27.6、【高力】12、【標準】14全長(mm)142質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.13シャンクサイズ(mm)12.7
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで6段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】30、【高力】24、【軸心~側面】40全長(mm)207質量(kg)4.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc3/8空気消費量(m3/min)0.21シャンクサイズ(mm)19
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷NF-25F用のフラットチゼルです。トラスコ品番683-9548材質チゼル鋼全長(mm)155品名アングルフラットチゼル刃幅(mm)30
エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)
日本ニューマチック工業¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100