カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本バイリーン
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
日本バイリーン
日本バイリーンのページです。日本バイリーンは、安全保護具・作業服・安全靴、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本バイリーン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-8423 東京都中央区築地五丁目6番4号浜離宮三井ビルディング |

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
デンキトール
日本バイリーン(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製
日本バイリーン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)99.9以上使用限度時間(h)12ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ
日本バイリーン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製
日本バイリーン(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10枚)ほか当日出荷新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1生産国日本ひもタイプお面式指定防護係数4
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.5)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
バイリーンマスク X-300シリーズ 日本製
日本バイリーン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1箱×20枚)当日出荷耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。タイプカップ型、簡易マスク、耳かけ式RoHS指令(10物質対応)対応
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。活性炭入。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
フルシャットマスク(活性炭入り) 日本製
日本バイリーン(6件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(50枚)当日出荷ヤシガラ活性炭と静電気の力で、悪臭と埃を防御します。 4層構造で優れた捕集効果を発揮します。 花粉などの細かいチリ(約30um)を99%以上捕集できます。種別簡易マスク材質不織布生産国日本対象花粉等
キルト綿 厚さ標準 片面接着
日本バイリーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷キルト芯の裏にのりがついているので、布を置きアイロンを当てれば接着可能。材質ポリエステル100%厚さ(mm)約7目付(g/m2)120
フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
NS-1P ノンアイロンシート
日本バイリーン¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。 アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。 ミシン縫い専用サイズ50cm×1m
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付、活性炭入。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
デンキトールワイパー
日本バイリーン¥2,998~税込¥3,298~1組(2枚)ほか当日出荷ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
フィロパネル
日本バイリーン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品
日本バイリーン¥3,330税込¥3,6631枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
バイリーンマスクV-1003N 日本製
日本バイリーン(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。 インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。 BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。 医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。 高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。 災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。 万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。形状カップ型入数(枚)10吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)105以下(852 分)生産国日本対象ウイルスひもタイプオーバーヘッド
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.8)使用限度時間(h)9RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥79,980~税込¥87,978~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)
日本バイリーン¥61,980~税込¥68,178~1巻10日以内出荷一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質ポリオレフィン長さ(m)20耐熱温度(℃)60ろ過速度(風速)2.5m/s
エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT
日本バイリーン¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷低圧力損失・長寿命材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
汗とりパッド 襟首用
日本バイリーン¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷襟首のべたつき、汚れ解消に、汗とりパッド襟首用が登場!。吸水力に優れた不織布が汗を吸い、首元の不快感や汗じみの汚れを防ぎます。用途トラスコ品番。701-6447RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ
日本バイリーン¥59,980~税込¥65,978~1巻(20m)21日以内出荷自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして。使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類オートロールフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品
日本バイリーン¥3,340税込¥3,6741枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品
日本バイリーン¥3,270税込¥3,5971枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
バイリーン 不織布芯地(シャープ) 白
日本バイリーン¥589税込¥6481袋3日以内出荷ハリ・コシ感のある、シャープな風合いの不織布芯地です。形崩れなく、思い通りの形に仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。用途ジャケット、小物、バッグなど適合薄手~中肉素材材質ナイロン60%、ポリエステル40%色ホワイト
バイリーンシーツ
日本バイリーン¥799~税込¥879~1個翌々日出荷部分シーツとして、エプロンとしてなど用途に合わせカットして使用できます。 防水性と吸水性に優れ、また洗濯をして繰り返し使用できるのでとても経済的です。 未滅菌。幅(cm)92
エコアルファ VZ
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥76,980税込¥84,6781箱(40枚)9日以内出荷特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き
日本バイリーン¥5,298税込¥5,8281セット(20枚)当日出荷フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひも耳掛けH入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
ポルベックアプリケーター
日本バイリーン¥47,980~税込¥52,778~1ケース(2本×3箱)6日以内出荷から10日以内出荷ダスタークロス「ポルベック(R)」専用のアプリケーターです。重量は業界最軽量クラスの約500g。女性にもラクに扱える軽さで、効率よく作業することができます。ヘッドとハンドルの一体型設計によって耐久性が向上。また、溝のないフラットヘッドを採用するなど、デザインもよりスマートに。ビルメンテナンスはもちろん、アパレルショップなどにも最適です繰り返し・詰め替え対応
バイリーン 織物芯地(ソフト) 白
日本バイリーン¥689税込¥7581袋3日以内出荷表素材を活かした極上の風合いです。ストレッチ性があり、薄くふんわりと仕上がります。ニットソーイングの裏打ちなど、さまざまな素材に対応します。用途シャツブラウス、ワンピース、ジャケット、パジャマなど適合薄手~中肉素材、ストレッチ素材材質ポリエステル100%色ホワイト