特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
    自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
    用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン

    【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品

    日本バイリーン
    3,530税込3,883
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
    用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
  • ”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン

    ”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)

    日本バイリーン
    76,980税込84,678
    1箱(40枚)
    9日以内出荷
    特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
    用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
  • ポルベックダスタークロス 日本バイリーン

    ポルベックダスタークロス

    日本バイリーン
    25,980税込28,578
    1箱(3巻×100枚)
    7日以内出荷
    静電気の力によってゴミを吸着 長い繊維を用いた独自のパイル構造がチリやホコリをしっかりホールドします 0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適 病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています
    仕様●1枚のサイズ:200×655mm●入数:1梱(100枚/巻×3巻)アズワン品番67-6667-31
  • バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーン

    バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き

    日本バイリーン
    5,298税込5,828
    1セット(20枚)
    当日出荷
    フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひも耳掛けH入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
  • エコアルファ VX 日本バイリーン

    エコアルファ VX

    日本バイリーン
    42,880税込47,168
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • お掃除用クロス#ブルー 日本バイリーン

    お掃除用クロス#ブルー

    日本バイリーン
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
    用途水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。薄青トラスコ品番414-1016材質ナイロン/ポリエステル質量(g)112シートサイズ(mm)330×330
  • エコアルファ 日本バイリーン

    エコアルファ

    日本バイリーン
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • エコアルファ 中高性能フィルタ VMX 日本バイリーン

    エコアルファ 中高性能フィルタ VMX

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    低圧力損失・長寿命
    材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ

    日本バイリーン
    79,980税込87,978
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を82%捕集できます。※排気フィルターですが、難燃性はありません。※給気フィルターとしても使用できます。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品もあります。
    用途用途:塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入れ用フィルターとして使用できます。使用場所:塗装ブース、エアハン仕様保塵量:984g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター使用温度(℃)60未満寸法(m)原反:1.6×20風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)54最終圧力損失(Pa)200
  • フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    31,980税込35,178
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。
    用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    109,800税込120,780
    1箱(40枚)ほか
    4日以内出荷
    特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
    用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナースキャップ ホワイト 1ケース 100枚×6箱入 日本バイリーン

    ナースキャップ ホワイト 1ケース 100枚×6箱入

    日本バイリーン
    20,998税込23,098
    1ケース(6箱×100枚)
    5日以内出荷
    感染防止に優れたディスポーザブルタイプの不織布キャップです。通気性に優れた素材を使用しており、長時間の着用でも安心して使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布ホワイトサイズフリーアズワン品番60-2870-96
  • 静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R) 日本バイリーン

    静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)

    日本バイリーン
    8,798税込9,678
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除塵を同時に行います。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
    材質極細繊維不織布寸法(mm)500×1000アズワン品番1-8906-03
  • ポルベックアプリケーター 日本バイリーン

    ポルベックアプリケーター

    日本バイリーン
    41,980税込46,178
    1ケース(2本×3箱)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ダスタークロス「ポルベック(R)」専用のアプリケーターです。重量は業界最軽量クラスの約500g。女性にもラクに扱える軽さで、効率よく作業することができます。ヘッドとハンドルの一体型設計によって耐久性が向上。また、溝のないフラットヘッドを採用するなど、デザインもよりスマートに。ビルメンテナンスはもちろん、アパレルショップなどにも最適です
    繰り返し・詰め替え対応
  • ポルベックダスタークロス 日本バイリーン

    ポルベックダスタークロス

    日本バイリーン
    32,980税込36,278
    1箱(130枚×3巻)
    7日以内出荷
    ディスポタイプ。静電気のチカラによって、毛髪や土ぼこりから細菌レベルの微細なダストまで強力に吸着。長繊維を用いた独自のパイル構造。0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適。病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています。
  • スクイージー 日本バイリーン

    スクイージー

    日本バイリーン
    9,509税込10,460
    1個
    10日以内出荷
    アルミニウム製のため、軽量です。
    仕様ハンドル種別Vileda(R)ハンドル材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)寸法(mm)全長1000~1800アズワン品番3-6049-02
  • スクイージー 日本バイリーン

    スクイージー

    日本バイリーン
    10,099税込11,109
    1個
    翌々日出荷
    床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。
    仕様スクイージー種別Vileda(R)材質スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)寸法(mm)幅500アズワン品番3-6049-01
  • 超高性能フィルタ 日本バイリーン

    超高性能フィルタ

    日本バイリーン
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
    用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610
  • バイリーン 不織布芯地(スーパーソフト) 白 日本バイリーン

    バイリーン 不織布芯地(スーパーソフト) 白

    日本バイリーン
    589税込648
    1袋
    4日以内出荷
    薄手素材に最適な不織布芯地です。ソフトでやさしい風合いに仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
    用途ブラウス、ワンピース、古布、ちりめん小物など適合薄手素材材質ナイロン85%、ポリエステル15%ホワイト
  • バイリーンシーツ 日本バイリーン

    バイリーンシーツ

    日本バイリーン
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    部分シーツとして、エプロンとしてなど用途に合わせカットして使用できます。 防水性と吸水性に優れ、また洗濯をして繰り返し使用できるのでとても経済的です。 未滅菌。
    幅(cm)92
  • エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター) 日本バイリーン

    エアフィルター エコアルファ (低圧力損失中高性能フィルター)

    日本バイリーン
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    付属品ガスケット:流入側質量(kg)2
  • エコアルファ VZE 日本バイリーン

    エコアルファ VZE

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • エコアルファ 日本バイリーン

    エコアルファ

    日本バイリーン
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下捕集効率(%)95使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • エコアルファ セット品 日本バイリーン

    エコアルファ セット品

    日本バイリーン
    47,980税込52,778
    1セットほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機。常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 超高性能フィルタ 日本バイリーン

    超高性能フィルタ

    日本バイリーン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
    用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97
  • フィレドンエアフィルター(塗装ブース用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)

    日本バイリーン
    119,800税込131,780
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
    用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
  • 薄手キルト綿接着なし 日本バイリーン

    薄手キルト綿接着なし

    日本バイリーン
    1,898税込2,088
    1枚(2m)
    3日以内出荷
    幅(cm)100混率(%)ポリエステル94、レーヨン6
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5セット)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5