絞り込み
ブランド
- 日本バイリーン
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,180)
- TOSTEM(LIXIL)(2,072)
- Panasonic(パナソニック)(1,914)
- ノーリツ(1,735)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,208)
- 新日軽(LIXIL)(1,165)
- シロクマ(1,161)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,029)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(943)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- オーダー・加工(4)

【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品
日本バイリーン¥3,330税込¥3,6631枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品
日本バイリーン¥3,340税込¥3,6741枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品
日本バイリーン¥3,270税込¥3,5971枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品
日本バイリーン¥42,980~税込¥47,278~1箱(30枚)ほか3日以内出荷外気処理用フィレドン エアフィルターFR-585の標準サイズカット品です。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でプレフィルターとしてお使いください。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。標準サイズ<0.5m×0.5m、0.61m×0.61m、0.61m×0.305m>カット品となります。自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして原反もあります。用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用フィルター、塗装ブース給気装置プレフィルターとして。使用場所:塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類砂じん用プレフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
フィレドン オートロールフィルター FR-585BL 原反サイズ
日本バイリーン¥59,980~税込¥65,978~1巻(20m)3日以内出荷自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でオートロール用として使用できます。装置サイズに合うように6水準の原反寸法があります。(20m巻)。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品(FR-585C)もあります。用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして。使用場所:フィレドン フィロマチック(粗じん用)、塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類オートロールフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品
日本バイリーン¥3,530税込¥3,8831枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ
日本バイリーン¥79,980税込¥87,9781巻(20m)3日以内出荷自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を82%捕集できます。※排気フィルターですが、難燃性はありません。※給気フィルターとしても使用できます。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品もあります。用途用途:塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入れ用フィルターとして使用できます。使用場所:塗装ブース、エアハン仕様保塵量:984g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター使用温度(℃)60未満寸法(m)原反:1.6×20風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)54最終圧力損失(Pa)200
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品
日本バイリーン¥31,980~税込¥35,178~1箱(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品
日本バイリーン¥109,800~税込¥120,780~1箱(40枚)ほか4日以内出荷特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1箱(50枚)ほか4日以内出荷自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)
日本バイリーン¥119,800~税込¥131,780~1巻3日以内出荷から10日以内出荷粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s