絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
497件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量安全グラス E-Value

    軽量安全グラス

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。
    用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。レンズ色クリアー機能軽量材質(フレーム)ソフト樹脂材質(レンズ)プラスチック
  • 釘袋 ホルダー付き グレー E-Value

    釘袋 ホルダー付き グレー

    E-Value
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途ホルダー付腰袋。材質ポリエステルブラック・グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×100×250
  • ツールサック4丁レッド E-Value

    ツールサック4丁レッド

    E-Value
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチ、ドライバーなどの携帯に便利です。
    用途4丁差ツールサック。材質ポリエステルブラック・レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×230
  • ツールサック2丁レッド E-Value

    ツールサック2丁レッド

    E-Value
    789税込868
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチなどの携帯に便利です。
    用途2丁差ツールサック。材質ポリエステルブラック・レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×30×240
  • ステン木柄移植コテ E-Value

    ステン木柄移植コテ

    E-Value
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    錆びに強いステンレス製。
    用途穴掘り、土すくい用材質刃部:ステンレス柄部:木幅(mm)55高さ(mm)310質量(g)140奥行(mm)30
  • コールドチゼル E-Value

    コールドチゼル

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    用途ハツリ 破砕用に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17全長(mm)280質量(g)460刃先幅寸法(mm)20
  • 木工用ベルトサンダー E-Value

    木工用ベルトサンダー

    E-Value(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用
    付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
  • ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value

    ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用

    E-Value
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。種類セグメント型穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.7
  • 深さ調整パーツ E-Value

    深さ調整パーツ

    E-Value
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
    用途交換用パーツ。適合本体SDS45,SKDS45S部品番号16番
  • 塗装一掃 細目 5枚パック E-Value

    塗装一掃 細目 5枚パック

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
    断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
  • サポートベルト3点セット E-Value

    サポートベルト3点セット

    E-Value
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    サポートベルト・ワンタッチベルト・サスペンダーがセットになったお買い得品です。 サスペンダーはメッシュクッションで身体にフィットし、ナスカンでサポートベルトと接続が簡単です。 サポートベルトはメッシュクッションで、すべりにくいノンスリップ構造です。 ワンタッチベルトは幅48mmの丈夫なワンタッチバックルです。
    用途腰の負担を軽減。材質ポリエステルブラックベルト長さ(mm)サポートベルト:800(ロングサイズ)、ワンタッチベルト:最長120まで調整が可能
  • ツールバケット E-Value

    ツールバケット

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なツールバケットです。 コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。 豊富な内・外ポケット付きです。 取外し可能なポケット付きホルダーです。
    用途道具・工具の収納。質量(kg)約0.825寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×250×270
  • 替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value

    替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き

    E-Value
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
    用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • PCブロック積型 E-Value

    PCブロック積型

    E-Value(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。 ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
    用途ブロック積み用型。仕様10cm巾ブロック用材質プラスチックブルー
  • 木柄皮スキ E-Value

    木柄皮スキ

    E-Value
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部は、サビに強いステンレス製です。
    用途塗料はがし、汚れ落とし用。材質(刃)ステンレス
  • 電ドル用ショートソケット E-Value

    電ドル用ショートソケット

    E-Value
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤)組数5本組
  • オフセット砥石    5枚組 E-Value

    オフセット砥石 5枚組

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
    用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • パイプ柄ショベル E-Value

    パイプ柄ショベル

    E-Value
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
    用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約970材質(柄部)パイプ
  • 木柄丸ショベル E-Value

    木柄丸ショベル

    E-Value
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。塗装のはがれにくい粉体塗装です。
    用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1600刃先形状材質(柄部)
  • 木工用DIYのみ ショート E-Value

    木工用DIYのみ ショート

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
  • グリップ付チゼル60 E-Value

    グリップ付チゼル60

    E-Value(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。
    用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
  • グリップ付チゼル25 E-Value

    グリップ付チゼル25

    E-Value
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
    用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
  • グラスファイバー柄仮枠槌 中 E-Value

    グラスファイバー柄仮枠槌 中

    E-Value
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    すべりにくくなっています。強化プラスチックカバーが中心グラスファイバーを保護しています。カケやケズレを防ぎます。
    用途仮枠槌。材質(柄部)2重構造グラスファイバー主な用途仮枠作業
  • 替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃

    E-Value
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
    用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • アングルラチェットセット E-Value

    アングルラチェットセット

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    作業効率の良いラチェット機構のレンチ、3本セットです。使い易い、立ち上がり角度30度タイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8×10・11×13・12×14
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • U型ロッキングプライヤー E-Value

    U型ロッキングプライヤー

    E-Value
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
    用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
  • ニッパ E-Value

    ニッパ

    E-Value
    819税込901
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいスタンダード形状のペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC58~62
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
  • 雑草鎌 E-Value

    雑草鎌

    E-Value
    299税込329
    1本
    当日出荷
    細かい所の除草作業に最適です。除草作業用です。細かい部分の作業に便利なコンパクトサイズです。
    用途草取り鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃形鋸刃
  • PCハンドルスコップ E-Value

    PCハンドルスコップ

    E-Value
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    土すくいや穴掘りに便利です。穴掘り、土すくい用です。
    用途スコップ。材質刃部:刃物鋼 柄部:プラスチックレッド
  • ワンタッチ荷締ベルト E-Value

    ワンタッチ荷締ベルト

    E-Value
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
    用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質バックル:プラスチック製 ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)25全長(m)2ベルト色ライムグリーン端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル最大締付力(kN)0.2(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)
  • C型ロッキングP パット付 E-Value

    C型ロッキングP パット付

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
    用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • マルチモンキーレンチ E-Value

    マルチモンキーレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
  • 建築用墨液 E-Value

    建築用墨液

    E-Value
    239税込263
    1本(180mL)ほか
    3日以内出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途建築用墨液。
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁
  • 延長パイプ E-Value

    延長パイプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13