カテゴリ
絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: E-Valueのすべての商品

カッターナイフSLセット
E-Value¥379税込¥4171個(2本)当日出荷事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
スタビーコンビレンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8・10・12・13・14・17mm材質クロームバナジウム
ポップアップバッグ 丸
E-Value¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強・撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズS直径(Φmm)270最大伸長(mm)約270縮長(mm)約100
ソケットレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
パイプカッター 替刃
E-Value¥1,298税込¥1,4281個当日出荷塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
フィットサポートベルト
E-Value¥1,598税込¥1,7581本当日出荷低反発ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。しっかり腰に密着するベルトループです。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
充電ドリルDV 3.6V
E-Value(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約3最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)回転数(min-1[r.p.m])230仕様ストラップ付き質量(g)約360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135バッテリー電圧(V)3.6使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
鉄工ドリルセット
E-Value¥999~税込¥1,099~1セット(5本)ほか当日出荷鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
ナイロン研磨タワシ
E-Value¥139税込¥1531個当日出荷柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。用途木工塗装前の下地処理・金属塗装前の足つけ・金属部品のサビ落としなど。粒度320
スポンジ研磨シート
E-Value¥199税込¥2191枚当日出荷スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。用途塗装の足つけ・木材の仕上げ・プラスチックの研磨・金属の汚れ落としなど。適合材木材、プラスチック、金属
革釘袋
E-Value¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。用途釘袋。色ホワイト・ブラック材質牛革
腰袋 3段 ブラック&レッド
E-Value(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。用途3段腰袋。色ブラック・レッド材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
伸縮式強力型刈込鋏
E-Value¥7,798税込¥8,5781個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
L型エクステンションレンチ
E-Value(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付きセット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
チェンソーヤスリ2本組
E-Value¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
万能はさみASライト カーブ
E-Value¥889税込¥9781本当日出荷手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
差替式精密ドライバーセット
E-Value¥889税込¥9781セット当日出荷スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
貫通ボールドライバー
E-Value¥359税込¥3951本当日出荷固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼軸長(mm)100材質(グリップ)TPR・PP商品構成単品刃先マグネット先端マグネット付軸貫通貫通
マルチポケット
E-Value¥1,498税込¥1,6481個当日出荷洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスのマルチポケットです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×70対応60mm幅ベルトまで対応
エアハンマー
E-Value¥5,898税込¥6,4881台当日出荷コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
ミニタッカー&ホチキス
E-Value(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
GF柄両口ハンマー ショート
E-Value(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
替刃式サヤ付鋸240万能本体
E-Value¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
コンビスナップリングプライヤー
E-Value¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
クイックアジャストレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
パイプカッター 替刃
E-Value¥339税込¥3731個当日出荷銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
両口ラチェットレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼硬度HRC45~48
エアリール ホースなし
E-Value¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
延長アングルパイプ
E-Value¥279税込¥3071本当日出荷乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
マルチドリルセット
E-Value¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
鎌砥石
E-Value¥779税込¥8571個当日出荷両面使える2役砥石です。(150)刃こぼれのひどい場合に使用します。(800)仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800材質炭化珪素質寸法(mm)133×40×28