絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,195)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,140)
- テクロック(731)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(705)
- シンワ測定(664)
- マイゾックス(637)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- TRUSCO(378)
- カネテック(377)
- 永井ゲージ製作所(357)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
特価

アンテナ式マグネットバー
E-Value(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。吸着能力(g)(最大)500
デジタルノギス カーボンF
E-Value(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
万能はさみASライト カーブ
E-Value¥889税込¥9781本翌々日出荷手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
万能はさみAS ライト
E-Value¥889税込¥9781本翌々日出荷細かなカットもしやすいスリムタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプ先細タイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
建築用墨液
E-Value¥239~税込¥263~1本(180mL)ほか3日以内出荷固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。用途建築用墨液。色黒