カテゴリ
絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: E-Valueのすべての商品

ワンタッチ荷締ベルト
E-Value¥379税込¥4171本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
ツールワゴン
E-Value¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。天板、各トレイには保護マットが付いています。用途道具・小物の収納、移動。仕様ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)本体質量(kg)17ストッパーあり引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×80棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×80
デジタルノギス カーボンF
E-Value(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
ジグソーブレードセット
E-Value(1件のレビュー)¥879税込¥9671セット(5本)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。用途ジグソー替ブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
下穴ドリル&ビットセット
E-Value(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷電動ドライバー用の下穴ドリルとビットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、木・樹脂への穴あけ。仕様10ピース入
クラフト鋏 コンパクト
E-Value¥829~税込¥912~1個当日出荷小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(刃)SK-5・パーカー仕上材質(グリップ)ナイロングラスファイバー裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで切断径(mm)芽切:5まで
チャンネルブラシ
E-Value¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷お得な3本組です。木材の木目出しにも使用できます。用途サビ落とし・汚れ落とし、アルミ・真鍮の磨き出し。材質真鍮材質(ハンドル)鉄
チタンDシャープナー
E-Value(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。用途刃物のお手入れ。粒度400材質(本体)SS400
安全ゴーグル
E-Value¥509税込¥5601個当日出荷軟質素材採用のフレームでし、顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。 フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリアー材質(フレーム)軟質ビニール
草取り18番 立ち刈りハサミ
E-Value(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
ツールキャリーバック用 サポートショルダーベルト ETP-SBDX
E-Value(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリエステル適合ツールキャリーバック[ETC-OPM]幅(cm)約3.8長さ(cm)約110
塗装一掃 荒目 5枚パック
E-Value¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(150番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
スタビーラチェットドライバー
E-Value¥869税込¥9561本当日出荷狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。用途ネジの締付け、緩め作業。仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本
ツールキャリーバッグ S
E-Value¥2,298税込¥2,5281個当日出荷道具・工具の持ち運びに便利なツールキャリーバックです。 コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。 豊富な内・外ポケット付きです。用途道具・工具の収納。質量(kg)約0.875寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×240×240
事務用はさみセット 2本組
E-Value¥839税込¥9231セット(2本)当日出荷家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170・215
木柄ゴムハンマー
E-Value¥479~税込¥527~1本当日出荷ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)ゴム材質(柄部)木主な用途木製品・機械の組み立て
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
ホビー先曲プライヤー
E-Value(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ミニリードプライヤー
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。用途ホビーでのつかむ、まげる作業。材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
万能ラジオペンチ
E-Value¥749税込¥8241個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
ホームバイス 回転台付
E-Value¥3,998税込¥4,3981台当日出荷精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
ガレージツールセットJr.
E-Value¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
プレセット型トルクレンチセット 12.7mm
E-Value(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型
カーボンB EDG550
E-Value(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(2個)当日出荷ディスクグラインダーEDG-550用カーボンブラシです。ディスクグラインダーEDG-550用交換部品です。用途ディスクグラインダー用交換部品。大きさ小
ショートチタン鉄工ドリルS
E-Value(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(5本)ほか当日出荷チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
ステップ&フリードリル
E-Value(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
オフセット砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36Pタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
PC柄木工ヤスリセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(3本)当日出荷握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
革釘袋 ホルダー付き
E-Value¥3,298税込¥3,6281個当日出荷牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。 ホルダー付で柄の長い道具にも最適です。用途ホルダー付釘袋。色ホワイト・ブラック材質牛革寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×40×320
ツールサック 1丁 グレー
E-Value¥689税込¥7581個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチなどの携帯に便利です。用途1丁差ツールサック。色ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×210
木柄移植コテ ギザ刃付
E-Value(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷穴掘り、土すくい用です。根切りに使えるギザ刃付き。用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)310質量(g)140材質(柄部)木先端長(mm)155寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×55×45先幅(mm)55
チェンソーヤスリ2本組
E-Value¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
スタビーツールセット
E-Value¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
クリンピングツールセット
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5