1,218件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    569税込626
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 浅型ゴミカゴ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
  • これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
  • これエエやん 歯ブラシ立て 収納 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 歯ブラシ立て 収納

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    歯磨き粉チューブや髭剃りなどの小物を立てられるポケットつきなので、洗面用品をスッキリ片づけられます。 底が大きいので倒れにくいです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復にも最適です。
    用途小物も入れられる歯ブラシスタンドです。材質ポリプロピレン
  • ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
    用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
  • ガオナ ゴムつきケレップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴムつきケレップ

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)20使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
  • ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1セット(10個)
    当日出荷
    呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキンセット

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 固定コマパッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 固定コマパッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2個)
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
    用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質
  • ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。
    用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    清潔感のあるステンレス製です。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。材質ステンレス、ABS樹脂シルバー付属品ビス
  • これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単)

    GAONA(ガオナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
    用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
  • ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り

    GAONA(ガオナ)
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり )

    GAONA(ガオナ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
    用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。材質ナイロンアズワン品番64-5157-02
  • これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
    用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
  • ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 六角スパナ

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
    用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。材質ABS樹脂付属品ビス取付ビスピッチ(mm)20アイボリー
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。 内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1
  • ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)

    GAONA(ガオナ)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
    用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレスホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
  • ガオナ トイレ用レバーハンドル 隅付ロータンク用 (大小切替付 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ用レバーハンドル 隅付ロータンク用 (大小切替付 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
    用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
  • ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
    用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。
    管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用)

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。
    付属品ゴムアダプター材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-36
  • ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗面ゴミ受け ステンレス製 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
    材質ステンレスアズワン品番64-5157-94
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW30材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
  • 赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68