カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: GAONA(ガオナ)のすべての商品

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
コンセント型変換アダプターセット 機器側用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ガス機器のホースエンド型(タケノコ式)接続部をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QKP06(ガス機器用プラグ)です。用途ガス機器のタケノコ式接続部をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
コンセント型変換アダプター ガス栓用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ホースエンド型(タケノコ式)のガス栓をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)です。用途タケノコ式ガス栓をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側使用ガス都市ガス・LPガス
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥3,398~税込¥3,738~1本9日以内出荷コンセント型ガス栓接続ソケットつきLPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。コンセント型のガス栓とホースエンド型のガス機器を接続します。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)
GAONA(ガオナ)¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
これエエやん マイクロバブルキッチンシャワー (幅広ミスト 節水 切替え パイプ先端 蛇口 広範囲 ホワイト)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷マイクロバブルを含んだミストシャワーとストレートの切替えができるパイプ先端金具です。幅広ミストシャワーとマイクロバブルの効果で食器洗いを効率よく行えます。広範囲に広がるシャワーのため、大きなお皿やフライパンも楽に洗うことができます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。ミストシャワーでの使用の場合、節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果(メーカー比)があります。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。用途マイクロバブルを含んだ幅広シャワーで効率よく洗い物ができるキッチンシャワーヘッド材質ポリアセタール、ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん キッチンシャワー (キッチン 泡沫 切替え パイプ先端 蛇口 水栓 交換)
GAONA(ガオナ)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から9日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできるキッチンシャワーです。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。スタイリッシュで丈夫なステンレス製です。工具不要で簡単に取付けできます。泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。用途パイプの先端に取付けて使用する、首振り可能なキッチンシャワー材質黄銅、ポリフェニレンエーテル、ステンレス使用温度1~60取付ねじサイズW22山20
これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金)
GAONA(ガオナ)¥299~税込¥329~1個7日以内出荷呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。用途給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。穴径(mm)21
これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY432 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:44mm×30mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・特大(品番:THY432)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅色ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん バス用化粧フタ 内締め式
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
これエエやん 水栓上部 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)20呼び径20本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん ヘルールストレーナー ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。 食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のストレーナーです。形状ヘルール継手メッシュ40
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)400
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用
GAONA(ガオナ)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。付属品R1/2アダプター材質ABS樹脂、シリコーンゴム呼び径VP20/25兼用
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3個)当日出荷マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん ホースバンド ドライバー締め
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。材質ステンレス、鋼
これエエやん 噴霧ノズル チーズ
GAONA(ガオナ)¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。付属品シールテープ(1m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6
これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥489税込¥5381個当日出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個5日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2