1,220件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ ヘアキャッチャー 銅製  (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿) GAONA(ガオナ)

    これカモ ヘアキャッチャー 銅製 (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
    材質アズワン品番64-5149-65使用温度1~60℃
  • ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ヘアキャッチャー ロック式 (ユニットバス用 排水口ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
    材質ポリプロピレンアズワン品番64-5149-62使用温度1~60℃
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-25
  • ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)

    GAONA(ガオナ)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
    用途トイレアズワン品番64-5155-12
  • ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)

    GAONA(ガオナ)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
    用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
  • ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利)

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-05
  • これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
    用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)78×59×35アズワン品番64-5153-99
  • これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これカモ シンク用 排水口の銅製フタ ゴミを隠す(殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    キッチンのシンク用の排水プレートです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
    用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)79×78×8アズワン品番64-5153-98
  • ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-79
  • これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    9日以内出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    用途浴室用・バス用付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5154-25
  • 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水)

    GAONA(ガオナ)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5151-08カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
  • ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 低水圧対応 ホワイト

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-30
  • ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 節水 大型 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか ホワイト)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-54
  • これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)

    これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。
    種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消材質塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-43
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    付属品バンド、インナー、ビス材質ABS樹脂アズワン品番64-5150-80適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
  • これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
    材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-81寸法(幅W×奥行D)(cm)75×170
  • これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)

    これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5アズワン品番64-5150-95
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    塗装で高級感ある光沢の色味を表現し、こだわり噴板の節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド クリア (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    遊び心を持たせたクリアタイプで節水・低水圧に対応したシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター2個材質ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES) GAONA(ガオナ)

    マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 大型噴板 バイカラー(大流量 しっかりした浴び心地 NIKLES)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    スイスを代表するシャワーメーカー「NIKLESS社」製です。 常識を覆すドーナツ型で、メッキと樹脂の色使いが目を引く斬新なデザインです。 口径110ミリの大きなヘッドからの太い水流がしっかりした浴び心地を実現しています。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
    付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.5
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-65
  • これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター MYM用 (G1/2ネジ シャワーヘッド W23×山14ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(W23山14)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-55
  • ホリダー・シモン シャワーヘッド 3段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッド 3段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 やさしい浴び心地 ボッシーニ)

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。 水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    付属品アダプター3個材質ABS樹脂・シリコン使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5149-95
  • ブルポイント 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 解体作業 基礎工事 GAONA(ガオナ)

    ブルポイント 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 解体作業 基礎工事

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆鋭い先端に強い力が加わるので、コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕に便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。
    用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。材質
  • フラットチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 剥離 溝堀 解体作業 基礎工事 GAONA(ガオナ)

    フラットチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 剥離 溝堀 解体作業 基礎工事

    GAONA(ガオナ)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    ◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、タイルの剥離などに便利です。_x000D_。◆配管を通すための溝堀にも使用できます。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。
    用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。材質
  • フォークスコップ 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 掘り起こし 解体作業 基礎工事 GAONA(ガオナ)

    フォークスコップ 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 掘り起こし 解体作業 基礎工事

    GAONA(ガオナ)
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    ◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆硬い土や雑草の根、石が埋まった地面の掘り起こし作業の負担を軽減します。_x000D_。◆先端がフォーク型になっており、硬い地面にもしっかり入ります。_x000D_。◆スコップ部分に穴が開いているので、通常のスコップ型先端工具よりも軽く、土が落ちやすいです。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。
    用途電動ハンマーに装着して土の掘り起こしを効率的に行うことができる先端工具です。材質
  • コールドチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 溝堀 角出し 解体作業 基礎工事 GAONA(ガオナ)

    コールドチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 溝堀 角出し 解体作業 基礎工事

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、配管を通すための溝堀など多用途に使用できます。_x000D_。◆角出しなどの仕上げ作業にも便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。
    用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。材質
  • 潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき GAONA(ガオナ)

    潅水コンピューター 自動散水タイマー 凍結防止機能つき

    GAONA(ガオナ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。_x000D_。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。_x000D_。◆凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。_x000D_。◆潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。_x000D_。◆電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.5MPa使用温度6~40℃
  • 水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色 GAONA(ガオナ)

    水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。_x000D_。◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。_x000D_。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。_x000D_。◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。_x000D_。◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。_x000D_。◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。_x000D_。◆ホースの長さは10mです。_x000D_。◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ_x000D_。◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。_x000D_。◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。材質ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色 GAONA(ガオナ)

    散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    ◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • 屋外用パン ペット用 (足洗い場 すのこ 樹脂木) GAONA(ガオナ)

    屋外用パン ペット用 (足洗い場 すのこ 樹脂木)

    GAONA(ガオナ)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆すのこは柔らかい樹脂木製のため、ペットが歩き回っても安心です。_x000D_。◆樹脂木は天然木と比べて腐食・色褪せ・ささくれ等が起こりづらく、安全にご使用できます。_x000D_。◆ペットの毛などによる排水のつまりを防ぐヘアキャッチャーつき。
    用途ペット用の洗い場に最適なすのこつきの排水パンです。付属品目皿、ヘアキャッチャー、排水金具材質ステンレス、樹脂木
  • 太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。_x000D_。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。_x000D_。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)
    用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手 GAONA(ガオナ)

    大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    ◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂、鋼使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃