特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,202件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
    用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
  • ガオナ 汚れ隠し板 混合栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 汚れ隠し板 混合栓用

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    既設の混合栓を外した場合に見える、水アカやサビなどの汚れを隠すことができます。 キッチンなどのシンクに合わせやすいステンレス仕様。 粘着式なので、シンクに貼り付けることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途2ホール混合栓の取付穴周りの汚れを隠すプレートです。材質ステンレス
  • ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。材質ポリエチレン
  • ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
  • ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
    用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20ネジ
  • ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1個
    9日以内出荷
    水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
    用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
  • ガオナ 立水栓取付部品セット GAONA(ガオナ)

    ガオナ 立水栓取付部品セット

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1セット
    7日以内出荷
    呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。 締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
    用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅呼び径(mm)13取付ねじサイズPJ1/2
  • ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
    用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。材質黄銅全長(mm)52呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80使用地区寒冷地用商品タイプ右ねじ
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自閉横水栓 自動で止水 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。材質黄銅取付方式全交換(壁付)使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
    用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
  • ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策 GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
  • これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 ダイヤルを回すことで吸盤内が真空状態になり、強力に吸着します。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
    用途吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。付属品補助板1個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂耐荷重(kN)約9.8(1kgf)
  • これカモ 壁付式センサー水栓 非接触 GAONA(ガオナ)

    これカモ 壁付式センサー水栓 非接触

    GAONA(ガオナ)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個材質黄銅取付方式全交換(壁付)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)使用温度(℃)1~50適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)200~検知距離(mm)約130~160ミリ給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 2段切替 ピラーシャワー

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    柱状の水流が体に沿って流れ、温かい湯に柔らかく包まれるような浴び心地です。 柱状に流れるため、外気に触れる表面積が小さくなることで放熱を抑え、高い温まり効果を得ることができます。 手元のボタンでシャワーとピラーの切替が簡単にできます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途シャワー・ピラーの2種類の水流に切替ができる大型噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン シャワーヘッド 空気取込み構造 リラックス

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    水の中に空気を混ぜることで、シャワーの勢いを損なうことなく水を節約できます。また、大粒の雨を浴びているような浴び心地でリフレッシュできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
    用途薄くて軽いので持ちやすく、空気取込み構造のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~60
  • ガオナ 洗眼水栓用カバー GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗眼水栓用カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    かわいい洗眼水栓カバーです。 目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。 すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。 両面テープで簡単に後付けできます。 幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
    用途洗眼水栓用のカバー材質不飽和ポリエステル樹脂
  • ガオナ 大型ホースリール GAONA(ガオナ)

    ガオナ 大型ホースリール

    GAONA(ガオナ)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    内径15ミリホースで約50m、内径18ミリホースで約30mを巻き取れます。 取っ手付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。
    用途屋外散水用の大型ホースドラムです。材質本体:鋼、管:鋼、黄銅
  • ガオナ キッチンシャワー 差込み式 GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 差込み式

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    用途パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂ブルー使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 横排水用)

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途穴あきの洗濯機パンに施工できる横引排水トラップです。材質ABS樹脂ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は56
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用)

    GAONA(ガオナ)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。材質ABS樹脂ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は66
  • ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用)

    GAONA(ガオナ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 縦排水用)

    GAONA(ガオナ)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.縦引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 横排水用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 横排水用)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
  • ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る におい防止 防虫効果 縦排水用)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
    用途全自動洗濯機用の防水パンと縦引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、縦引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)377適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
  • ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ)

    GAONA(ガオナ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
    用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)300外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る)

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    結露などの水滴から床を守ります。
    用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
  • ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
    用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。仕様INAX呼32・38用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスくさり長さ(mm)300
  • ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    43,980税込48,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
    用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
  • これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様TG60N型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水) GAONA(ガオナ)

    これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
    用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    取付用のビス、プラグ付きです。
    用途シンプルなデザインのタオルフックです。付属品ビス、プラグ材質黄銅長さ(mm)58シルバー
  • ガオナ タオルリング 三角 (洗面・トイレ用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルリング 三角 (洗面・トイレ用)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
    用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂シルバー
  • ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプの長さは切断して調節することができます。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、亜鉛シルバーパイプ外径(Φmm)12.7
  • ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース) GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 自動洗濯機用 給水ホース (ビス止め式ジョイントなし 省スペース)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ホース長さ(m)0.8
  • ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り

    GAONA(ガオナ)
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
    用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
    用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60