特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,202件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 泡沫内に溜まったゴミを流す構造になっており、ゴミ詰まりを緩和します。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 一定以上の水圧の時に発生する水撃が自動洗浄機能が作動する合図です。 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-33
  • ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水)

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-31
  • ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-29
  • ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)

    GAONA(ガオナ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
    用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
  • ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)

    GAONA(ガオナ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
    用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
  • ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 六角スパナ

    GAONA(ガオナ)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
    用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)

    GAONA(ガオナ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
  • ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス・プラグ付き
    用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂ホワイト
  • これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 のり付き
    用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    9日以内出荷
    既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるステンレス仕様 のり付き
    用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ステンレス
  • これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き

    GAONA(ガオナ)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
  • ガオナ シャワーフック (ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーフック (ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き
    用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂取付ビスピッチ(mm)20
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
    用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
  • ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向け GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向け

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    9日以内出荷
    カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き
    用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
  • ガオナ ボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    9日以内出荷
    GAONAおよびカクダイ専用のロータンクボールタップの交換用弁です。
    用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。対応製品964-003、964-304、9643、9649、9644、9646、966-211、9662B、GA-NG007、GA-NG008材質ポリアセタールアズワン品番64-5158-61
  • ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)

    GAONA(ガオナ)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
    用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
  • ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)

    GAONA(ガオナ)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
    用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
  • 赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
    付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール耐荷重(kN)約9.8
  • ガオナ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
    付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト耐荷重(kN)約9.8アズワン品番64-5158-53
  • ガオナ キッチンシャワー レバー切替 (差込み式 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー レバー切替 (差込み式 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    549税込604
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質塩化ビニル樹脂ホワイト使用温度範囲(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5158-49
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
    材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-43
  • ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
    材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-34
  • ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
  • ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (高耐久性 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (高耐久性 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 耐久性に優れた高速度鋼を使用しています。 ドライバー一つで簡単に交換できます。
    材質高速度鋼アズワン品番64-5158-31
  • ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (劣化 刃こぼれ 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (劣化 刃こぼれ 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 ドライバー一つで簡単に交換できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材アズワン品番64-5158-30
  • ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水)

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
    仕様壁面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用適合サイズ排水管外径25・32ミリ使用場所洗面・手洗器用(壁面)アズワン品番64-5158-26
  • ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
    仕様床面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用適合サイズ排水管外径25・32ミリ使用場所洗面・手洗器用(床面)アズワン品番64-5158-25
  • ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 金属製)

    GAONA(ガオナ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
    材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-23
  • ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 壁排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)

    GAONA(ガオナ)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。 壁面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
    材質黄銅外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-19
  • ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)

    GAONA(ガオナ)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
    材質黄銅外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-18
  • ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
    材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2使用温度範囲(℃)1~80取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5157-99くさり長さ(mm)240排水口径(Φmm)43
  • ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16