カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- ALLIANCE MEMORY
- SMC(62)
- ジーエルサイエンス(44)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- NTツール(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Zebra Technologies(7)
- アサダ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- サンドビック(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Dynabook(4)
- JOYN(4)
- IAI(アイエイアイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「c12a7」の検索結果

Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 4.5 → 5.5 V 44-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 3 → 3.6 V 44-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN
ALLIANCE MEMORY取扱停止中メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 44-Pin AS7C34096A-12TIN
ALLIANCE MEMORY取扱い終了メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ TSOP。ピン数 44。寸法 18.54 10.29 1.05mm。高さ 1.05mm。幅 10.29mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 3 → 3.6 V 36-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOJピン数 = 36寸法 = 23.62 x 10.16 x 2.95mm高さ = 2.95mm動作温度 Min = -40 ℃
Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 28-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 Kワード x 8ビットワード数 = 32K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 15bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 28寸法 = 8 x 11.8 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +85 ℃
Alliance Memory SRAM 256kbit 32 Kワード x 8ビット 3 → 3.6 V 28-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 Kワード x 8ビットワード数 = 32K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 15bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 28寸法 = 8 x 11.8 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -40 ℃
Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 36-Pin 3.6 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOJピン数 = 36寸法 = 23.62 x 10.16 x 2.95mm高さ = 2.95mm動作供給電圧 Min = 3 V
Alliance Memory SRAM 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 44-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256 Kワード x 16ビットワード数 = 256K1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 18bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOJピン数 = 44寸法 = 28.7 x 10.29 x 2.92mm高さ = 2.92mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM メモリ 4Mbit 256 Kワード x 16ビット 44-Pin 5.5 V
ALLIANCE MEMORY取扱い終了仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256 Kワード x 16ビットワード数 = 256K1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 12nsアドレスバス幅 = 18bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 44寸法 = 18.54 x 10.29 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応