ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)。シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし
使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。
寸法(mm)265×190×108
質量(g)4240
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量4L
1本(4L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー
ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプ本体
成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー
適合材ガラス・銀
ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
使用場所ガラス、窓、鏡
商品タイプつめかえ用
成分界面活性剤(0.4%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤
トラスコ品番485-4683
主成分アルコール水溶液
液性弱アルカリ性
1個(500mL)
¥339
税込¥373
当日出荷
スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。
付属品計量カップ
使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。
寸法(mm)62×236×62
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。
劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
用途ガラスクリーナー
適合ガラス
使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
液状タイプの多用途ポリッシュ。
ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落とし。
研磨剤入り。
用途汚れ落とし・つや出し
特性研磨、つや出し
種別硝子用
寸法(mm)126×63×63
質量(g)360
主な用途ガラス
1本(500cc)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード