仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥580
税込¥638
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 不動態化ステンレススチールコンタクトめっき = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 20A オスコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ YC コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:MH3●結線方法:はんだ●コード番号:208-5045
アズワン品番65-7789-31
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力はんだカップコンタクトメス
長さ(mm)22
タイプコンタクト:パワー
定格電流(A)40
材質(コンタクト)銅ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金コンタクトタイプ = 高電圧シリーズ = DW定格電流 = 1.5A端子方法 = はんだ長さ = 18.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 12 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 15A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22
タイプコンタクト:パワー
シリーズD'SubTWHybrid
定格電流(A)20
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号L17DM
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95
タイプコンタクト:パワー
シリーズDW
定格電流(A)10
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95
タイプコンタクト:パワー
シリーズDW
定格電流(A)20
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209
アズワン品番65-7717-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥770
税込¥847
7日以内出荷
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(23個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。。ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意。りん青銅。2.54mmピッチ。はんだ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1セット(38個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8976
アズワン品番65-7624-83
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8987
アズワン品番65-7635-72
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA 50 Ωコネクタは、DC → 26.5 GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4 - 36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-390
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:26.5GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3231
アズワン品番65-7666-86
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8978
アズワン品番65-7595-38
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Amphenol ICC PowerStak 垂直レセプタクルは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 20 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
仕様●極数:2●行数:1●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PowerStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8984
アズワン品番65-7599-70
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
。Amphenol SMA ライトアングル基板実装ジャックAmphenol のライトアングル 50 ° 50 ° 同軸 SMA ジャック製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。一般に、Wi-Fi アンテナ、GSM、CDMA、無線通信ボード、RF パワーアンプに使用されます 特長と利点 ねじ式カップリング機構 50 のインピーダンス 金(コンタクト) 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 12.4 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3193
アズワン品番65-7667-20
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9457
アズワン品番65-7512-88
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、メスストレートガイド取り付けに使用されている 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9492
アズワン品番65-7513-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9488
アズワン品番65-7513-28
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9484
アズワン品番65-7513-43
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498
アズワン品番65-7517-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、オスストレートガイド取り付けに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9474
アズワン品番65-7513-30
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9466
アズワン品番65-7513-35
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、継手のメスストレートジャックねじを使用する 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9490
アズワン品番65-7513-63
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9468
アズワン品番65-7513-50
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ