カテゴリ

  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,072)
  • イトーキ(93)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
  • ノーブランド(55)
  • KITACO(30)
  • RS PRO(26)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • 一ノ坪(19)
  • テクロック(16)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • サンワサプライ(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • NORCOMP(12)
  • BOURNS(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-s」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
269税込296
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717D E09P ST3AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, L717SDE09PAMPHENOL
6,198税込6,818
1袋(50個)
翌々日出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55サイズD-Subシェル:E極数9定格電流(A)5深さ(mm)15.3材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLFAMPHENOL
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLFAMPHENOL
749税込824
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLFAMPHENOL
279税込307
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09P AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, L17DEFRA09PAMPHENOL
399税込439
1個
3日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77D E09S ST3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧(V)300→0定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4FAMPHENOL
319税込351
1個
4日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25S AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L17DBFRA25SAMPHENOL
309税込340
1個
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04幅(mm)12.55ピッチ2.77mm極数25定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15SAMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L777RRA15PAMPHENOL
109税込120
1個
5日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズL777RR定格電流(A)3深さ(mm)17.9材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4FAMPHENOL
429税込472
1個
5日以内出荷
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9定格電流(A)5深さ(mm)20.6材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4FAMPHENOL
269税込296
1個
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SAMPHENOL
289税込318
1個
6日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLFAMPHENOL
45,980税込50,578
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLFAMPHENOL
36,980税込40,678
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
3,998税込4,398
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09SAMPHENOL
159,800税込175,780
1セット(200個)
7日以内出荷
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25SAMPHENOL
6,998税込7,698
1袋(50個)
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15SAMPHENOL
199,800税込219,780
1セット(200個)
7日以内出荷
長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309AMPHENOL
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37PAMPHENOL
9,698税込10,668
1袋(40個)
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, L77HDE15SAMPHENOL
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)17.06材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLFAMPHENOL
9,198税込10,118
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17寸法(mm)38.76×12.17×17.44ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LFAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×13.85極数13定格電圧(V)300→0深さ(mm)13.85材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:13W3結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LFAMPHENOL
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 24極, オス, パネルマウント, DD24W7PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 24極, オス, パネルマウント, DD24W7PA00LFAMPHENOL
58,980税込64,878
1セット(40個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.55幅(mm)15.37極数24定格電圧(V)300→0材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:24W7結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLFAMPHENOL
20,980税込23,078
1箱(100個)
7日以内出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LFAMPHENOL
359税込395
1個
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LFAMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DB9W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DB9W4SA00LFAMPHENOL
89,980税込98,978
1セット(20個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 865625PLTXLFAMPHENOL
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLFAMPHENOL
17,980税込19,778
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 8 (電源)極, ケーブルマウント, DC8W8PA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 8 (電源)極, ケーブルマウント, DC8W8PA00LFAMPHENOL
439税込483
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)68.94幅(mm)12.55極数8(電源)シリーズDW深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLFAMPHENOL
279税込307
1個
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LFAMPHENOL
7,898税込8,688
1セット(30個)
7日以内出荷
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.55動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
fcd-s 材質特集