カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(4)
  • KINGBRIGHT(307)
  • WURTH ELEKTRONIK(44)
  • RS PRO(40)
  • オリエンタルモーター(35)
  • ROHM(32)
  • VISHAY(28)
  • OSRAM Opto Semiconductors(11)
  • エルティーアイ(10)
  • 三笠産業[工具](9)
  • DIALIGHT(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • Full Sun Optotech(8)
  • 三菱電機(7)
  • アズワン(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • LITE-ON(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-7501 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-7501

    BROADCOM
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100

    BROADCOM
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, 3224, ASMT-BR20-AS000 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, 3224, ASMT-BR20-AS000

    BROADCOM
    39,980税込43,978
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。 これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。 品質及び高い信頼性を保証します。 ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。. 低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 626 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932

    BROADCOM
    59,980税込65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 591 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, ASMT-RF45-AN002 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, ASMT-RF45-AN002

    BROADCOM
    63,980税込70,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1700-B00A2 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1700-B00A2

    BROADCOM
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000

    BROADCOM
    39,980税込43,978
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401 BROADCOM

    Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401

    BROADCOM
    54,980税込60,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750

    BROADCOM
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, オレンジ, 表面実装, 2012, HSMD-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, オレンジ, 表面実装, 2012, HSMD-C170

    BROADCOM
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 604 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, 3216, HSMS-C150 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, 3216, HSMS-C150

    BROADCOM
    659税込725
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, 表面実装, 3216, HSMY-C150 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, 表面実装, 3216, HSMY-C150

    BROADCOM
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 青, 表面実装, 2012, HSMR-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, 青, 表面実装, 2012, HSMR-C170

    BROADCOM
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 55 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 473 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1

    BROADCOM
    35,980税込39,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1

    BROADCOM
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6500 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6500

    BROADCOM
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
    仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 2012, HSMA-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 2012, HSMA-C170

    BROADCOM
    95,980税込105,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 592 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155

    BROADCOM
    68,980税込75,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
    仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6000-E0010 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6000-E0010

    BROADCOM
    229,800税込252,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3216, HSMG-C150

    BROADCOM
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1521 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1521

    BROADCOM
    34,980税込38,478
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-132x / 142x / 152xシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-132x、HLMP-142x、HLMP-152xシリーズは、高輝度スルーホールLEDランプです。 これらのLEDは、T-1 (3 mm)標準パッケージに収められています。 HLMP-132x / 142x / 152xシリーズは、標準LEDランプより高輝度が要求される用途向けに設計されています。 高輝度は、ナロービーム出力によって実現されます。 この3 mm LEDは、3つの高輝度色から選択可能で、ナロービーム用途に最適です。. HLMP-132x / 142x / 152xの特長: - 高輝度 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 狭視野角 - 汎用リード - 高信頼性、頑丈
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 6.7 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, 表面実装, 1606, HSMG-C120 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, 表面実装, 1606, HSMG-C120

    BROADCOM
    93,980税込103,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C120シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C120シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。これらは業界の標準である1.6 x 0.6 x 1.0 mmの小型垂直パッケージで提供されます。HSMx-C120チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。HSMx-C120チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。HSMx-C120シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 155 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -30 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1606実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 155 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 1.6 x 1 x 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, 1608, HSMS-C190 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, 1608, HSMS-C190

    BROADCOM
    52,980税込58,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C190シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C190シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 これらは業界で標準の設置面積(1.6 x 0.8 mm、0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C190チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C190チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C190シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1440 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1440

    BROADCOM
    45,980税込50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 585 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1503 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1503

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, 表面実装, 2012, HSMY-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, 表面実装, 2012, HSMY-C170

    BROADCOM
    839税込923
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMS-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMS-C170

    BROADCOM
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000 BROADCOM

    Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000

    BROADCOM
    139,800税込153,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V

    BROADCOM
    919税込1,011
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージPLCC 2ビュー角(°)120
  • Broadcom スルーホール実装 1.8 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.8 V

    BROADCOM
    47,980税込52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法スルーホール実装
  • Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 BROADCOM

    Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装

    BROADCOM
    3,500税込3,850
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装方法スルーホール実装
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V

    BROADCOM
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 3216 3.4 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 3216 3.4 V

    BROADCOM
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×1.6×1.1レンズ形状長方形波長(nm)527LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.4実装方法表面実装パッケージ3216 (1206)ビュー角(°)140
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V

    BROADCOM
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3210 (1204)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 17 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 639 nm寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mmレンズ色 = クリア寸法(mm)3.2×1×1.5レンズ色クリアレンズ形状ドーム波長(nm)639LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)17RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法表面実装パッケージ3210 (1204)ビュー角(°)130
  • Broadcom スルーホール実装 1.9 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.9 V

    BROADCOM
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法スルーホール実装