カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(98)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(120)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,150)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(83)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(12)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(30)
- ねじ・ボルト・釘/素材(5)
- 自動車用品(10)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(30)
- その他(9)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日本緑十字社
- 14ページ目
14ページ目: 日本緑十字社のすべての商品

トラバリケードテープ
日本緑十字社¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。仕様非粘着材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1質量(g)420取付方式テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)50
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から4日以内出荷サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ドア・ノブ標示ステッカー
日本緑十字社¥5,898税込¥6,4881パック(5枚)当日出荷文字内容非常口につきこの前へ物を置かないでください。仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8737材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)寸法(mm)150×225質量(g)68取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番069008
アスベスト注意ステッカー
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881組(10枚)当日出荷作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。材質エンビステッカー形状ステッカーサイズ75×125mm
バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角)
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1組ほか当日出荷から3日以内出荷特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。取付方式札
マグネットタイプミラー
日本緑十字社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
瞬間冷却スプレー
日本緑十字社¥979税込¥1,0771本5日以内出荷衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。暑い環境でのクールダウンやリフレッシュに役立ちます。広範囲に噴射でき、手軽に冷却できるスプレータイプです。作業現場や屋外活動時の暑さ対策に適しています。たっぷり使える480mlタイプです。用途瞬間的な冷却に。作業中の暑さ対策用。外出時のクールダウンに。トラスコ品番734-7897材質缶:スチール(ブリキ)、ボタン、キャップ、フィルム:プラスチック容量(mL)480タイプ無香料サイズ(mm)66Φ×230RoHS指令(10物質対応)対応
熊鈴 消音機能付き
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個3日以内出荷熊や野生動物との遭遇を未然に防ぐための熊鈴です。消音機能付きで、必要に応じてワンタッチで音を止めることができます。軽量設計で持ち運びしやすく、日常的に携帯できます。カラビナ付きでバッグやベルトなどに簡単に取り付けできます。用途山間部作業時の熊対策に。野外活動時の危険回避用。作業時の安全確保に。仕様消音機能付きトラスコ品番734-7902材質鉄、PU幅(mm)35色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)25
ボディシート 超大判
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981パック(100枚)4日以内出荷日本製です。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズです。用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2684材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×600
トラロープ(標識ロープ)
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981巻(100m)4日以内出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
ECOスイッチカバー標識
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。用途誤操作防止対策として。材質PMMA(再生アクリル)厚さ(mm)【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5取付マグネット式タイプ文字ステッカー貼内寸(mm)80×37×34
修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな
日本緑十字社¥889税込¥9781枚当日出荷熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途当該情報の明示(指示)に。命札として。トラスコ品番705-8431材質PET厚さ(mm)2取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)縦(mm)150横(mm)70表示内容操作禁止・さわるな取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
緑十字 強磁力マグネットハンガー
日本緑十字社¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付き色シルバー分類フック(マグネット式)
階段蹴込み板用標示ステッカー つまずき注意
日本緑十字社¥719税込¥7911組(5枚)当日出荷階段での事故防止に。仕様2ヵ国語併記(英語・日本語)セット内容5枚1組材質基材/軟質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系色黄質量(g)170取付方式貼付タイプ縦(mm)100横(mm)200表示内容つまずき注意
防災用品 非常持出袋(ファスナーポケット付)
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷(公財)日本防炎協会認定の非常持出袋となっています。用途防災対策に。トラスコ品番105-6782材質ポリエステル厚さ(mm)3.3縦(mm)450横(mm)370
無災害記録表
日本緑十字社¥26,980税込¥29,6781台当日出荷無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付け、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。本体裏面に「未使用札を貼り付けて保管できるスペース」を設けています。必要なマグネット札は全て付属しています。用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数縦(mm)600横(mm)450
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
滑り止めテープ
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。トラスコ品番354-0319色黄/黒タイプ筆記不可テープ幅(mm)50基材軟質塩化ビニールテープ長さ(m)5砥粒鉱物粒子引張強度11.5(N/25mm)テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力40(N/25mm)主な用途滑り止め粘着力(N/25mm)40
電子ホイッスル
日本緑十字社¥4,398税込¥4,8381個当日出荷軽量・コンパクトなので携帯に便利です。口を使わないため衛生的です。本体の切り替えスイッチで3種類の合図音の変更ができます。ボタンを押している間は合図音を鳴らし続けることができます。用途情報伝達ツールに騒音の中や遠くの人への合図に。付属品ベルトループ用コインストラップ、リストストラップトラスコ品番353-8739材質本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー保護構造生活防水使用電池単4乾電池×2本(別売)パターン合図音:3種類音量(dB)約120
改ざん防止テープ 転写なしタイプ
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。トラスコ品番249-2717材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色黄長さ(m)50取付け方法貼付タイプ表示内容OPENED VOIDRoHS指令(10物質対応)対応
イラスト標識(天井用) 化粧室
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。トラスコ品番244-5238材質PET厚さ(mm)1取付穴2ヵ所質量(g)46取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)140横(mm)360表示内容化粧室穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器↓
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途AED設備の設置場所に。仕様曲げしろ30(mm)トラスコ品番255-6891材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1取付穴3ヵ所質量(g)125タイプ突き出し取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)300横(mm)225表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器←
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途AED設備の設置場所に。トラスコ品番255-6888材質PET厚さ(mm)1取付穴4ヵ所質量(g)103タイプ標準取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)225横(mm)300表示内容AED←(左矢印)
廃棄物標識 一般廃棄物保管場所
日本緑十字社¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。用途廃棄物の保管場所に。トラスコ品番353-7657材質ポリプロピレン色白地・緑/黒取付4mmΦ穴×4質量(g)280取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)600印刷表印刷表示内容一般廃棄物保管場所
消防標識 消火器↓
日本緑十字社¥899税込¥9891枚当日出荷消火器設置場所を一目で判別できます。用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番254-0741材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴3ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓(タテ書)
消防標識 火災報知機
日本緑十字社¥469税込¥5161枚当日出荷消火器の設置場所を明示します。用途当該情報の明示に。トラスコ品番250-1778材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)28取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)縦(mm)240横(mm)80表示内容火災報知機
消防・危険物標識 類別・品名・保安監督者
日本緑十字社¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。用途当該情報の明示(指示)用に。トラスコ品番244-5233材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容類別・品名・保安監督者穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
消防・危険物標識 危険物の類別・保安監督者
日本緑十字社¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。用途当該情報の明示(指示)用に。トラスコ品番244-5231材質ステンレス厚さ(mm)0.5取付穴4ヵ所質量(g)700取付方式ビス止め(ビス別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容危険物の類別・保安監督者穴径(mm)4mmΦ×4ヵ所
クルりんフック カラビナタイプ
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個当日出荷テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。用途台車、整理棚、車内材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン仕様カラビナタイプ、滑り止め付き幅(mm)約50全長(mm)約100質量(g)28参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径20~40フック内径(Φmm)約30
反射スプレー
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16