絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,762)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,134)
- Panasonic(パナソニック)(6,964)
- AMPHENOL(5,476)
- VISHAY(4,744)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,980)
- omron(オムロン)(3,705)
- 日本モレックス(molex)(3,453)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,650)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(2,000)
- SAMTEC(1,949)
- MICROCHIP(1,901)
- onsemi(1,874)
- ブランドをもっと見る

マグネット着脱式LED回転灯(流線型)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1組(10枚)当日出荷JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン質量(kg)230高さ(mm)138径(Φmm)88電池寿命1年から1年半程度バッテリー容量(mAh)800使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。アズワン品番65-1861-22色(グローブ)赤
LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。付属品ベルトフック材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS色赤質量(g)114スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯連続使用時間(時間)約50機能【懐中電灯】あり使用電池単2乾電池×2本(別売)照度(Lx)120/m2使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。アズワン品番65-1859-79照射距離(m)【懐中電灯時】20