絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(179)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,258)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- TRUSCO(497)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スプレー式プライマー
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(420mL)当日出荷路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
道路線引き用スプレー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
床用滑り止めスプレー(クリアタイプ)
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズトラスコ品番664-0484本体ぶりき危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久危険物の性状非水溶性
線消しスプレー
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本当日出荷速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系色黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)塗布面積(m2)約0.8~1.2主成分アクリル樹脂系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
撥水スプレー
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581本当日出荷繊維の通気性を損なわず、水を強力にはじきます。あらゆる繊維製品にお使いいただけます。塗布後の乾燥時間も早く、べたつきもありません。アズワン品番62-3807-13危険物の類別非危険物
反射スプレー
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
水性蓄光塗料 アルファペガ
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
反射塗料スプレー 容量100ml
日本緑十字社¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
スプレーライナー
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。主な用途アスファルト、マーキング仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
落書き落としスプレー
日本緑十字社¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)色透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
102011/102012専用液体プライマー 0.8L
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。用途SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5785厚さ(mm)60縦(mm)200横(mm)130危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
キャニヨンスプレー(フレキシブル)
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷洗剤・除菌剤等の噴霧に。用途強酸性の薬品には使用しないでください。材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)78奥行(mm)80縦(mm)235横(mm)110危険物の類別非危険物
102021/102022専用液体プライマー 1L
日本緑十字社¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5777厚さ(mm)112縦(mm)126横(mm)112危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.455L危険物の性状非水溶性
下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用
日本緑十字社¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。スプレーなので塗装が簡単です。速乾で効率よく作業ができます。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤色白容量(mL)100質量(g)135乾燥時間(分)普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃)アズワン品番65-1860-90危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26