カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(98)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(120)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,150)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(83)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(12)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(30)
- ねじ・ボルト・釘/素材(5)
- 自動車用品(10)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(30)
- その他(9)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

環境管理温・湿度計
日本緑十字社¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227色ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20
センサーカメラ 乾電池式
日本緑十字社¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1組(10枚)当日出荷JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
ポール用ロープガイド
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18
スライド式ドアストッパー
日本緑十字社¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。段差のある場所での仕様に最適です。接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。用途ドアストッパーに。付属品両面テープ、鉄板、ネジトラスコ品番353-8812材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)175~280色黒高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130タイプ足操作式
結束バンド
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20色黒長さ(m)30
ニオイクリア 消臭アームカバー
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781組翌々日出荷”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ)
日本緑十字社¥55,980~税込¥61,578~1台21日以内出荷防炎製品認定の掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。用途工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。仕様屋内用付属品吊り下げ金具材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂厚さ(mm)14規格防炎製品認定番号U-26006外形寸法縦(mm)900
ワイヤー式キーストック
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
ワイヤー式キーストックmini
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用
日本緑十字社¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番354-0311材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレス色黒タイプ外開きドア専用方式可変式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
消火器スタンド
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981台当日出荷頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221色赤高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
防音シート(窓用)
日本緑十字社¥23,980税込¥26,3781巻4日以内出荷窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)トラスコ品番663-7367材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22色半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
防音シート(室内壁用)
日本緑十字社¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応
防音シート(窓枠用)
日本緑十字社¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。用途室内の防音対策に。仕様両面テープ付きトラスコ品番663-8871材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.22色半透明(白)長さ(m)2幅(m)0.93RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5透光率(%)52.5
屋外用壁面式掲示板
日本緑十字社¥169,800~税込¥186,780~1台8日以内出荷大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋外用)。用途大型展示場等の開催イベント案内の掲示に。仕様屋外用付属品直付け用ビス材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン厚さ(mm)44.5機能鍵(プッシュロック式)標準装備外形寸法縦(mm)900
掲示板(壁掛け用抗菌タイプ)
日本緑十字社¥55,980~税込¥61,578~1台21日以内出荷抗菌タイプの掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。用途病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。仕様屋内用付属品吊り下げ金具材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂厚さ(mm)14規格4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工)外形寸法縦(mm)900
屋内用壁面式掲示板
日本緑十字社¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋内用)。用途商業施設等のスペースに。仕様屋内用付属品直付け用ビス材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン厚さ(mm)44.5外形寸法縦(mm)900
ロープ止め金具
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981組(10本)翌々日出荷直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
工業用スコープ(工業用内視鏡)
日本緑十字社¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。仕様先端部外径(mm):5.2付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
ブラストファン
日本緑十字社¥63,980税込¥70,3781台8日以内出荷大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。奥行(mm)380電圧(V)単相100モータータイプ全閉型電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付き材質(羽根)アルミ
消防ステッカー標識
日本緑十字社¥399~税込¥439~1枚当日出荷から3日以内出荷PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
緑十字 滑り止めテープ
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用トラスコ品番353-8789材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子幅(mm)100厚さ(mm)1色黄/黒長さ(m)5引張強度(N/25mm)11.5粘着力(N/25mm)40
緑十字 バリケードスタンド
日本緑十字社¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷仕様両面表示、段積保管収納タイプ、開き止めロック機能付き材質本体:再生ポリプロピレン、表示部:ユポ(合成紙)厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
アーチ型スタンド ポリエチレン
日本緑十字社¥6,698税込¥7,3681台8日以内出荷車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。組み立て式なので収納性にも優れています。両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。用途車止めや迷惑駐車対策に。トラスコ品番106-7944材質ポリエチレン幅(mm)900色黄高さ(mm)725取付方式スタンドポール径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)255
サインスタンド バリケードスタンド
日本緑十字社¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ
日本緑十字社¥869税込¥9561枚当日出荷危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。トラスコ品番113-8394材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)5色黄/黒取付方式貼付タイプ(裏テープ付)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
キーストックBIG キーストック-1
日本緑十字社¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷外径48.6mmΦの単管パイプに対応しています。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。施錠・開錠はダイヤル式なのでキーは不要です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。壁面設置用のビスが付属しています。用途大切な小物の受け渡しに。トラスコ品番107-0924セット内容壁面取付用ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本、本体シャックル固定用金具、シャックル使用時用保護シート材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)50本体寸法(mm)高さ90内径(mm)【シャックル】51
デンキトール(静電気除去テープ)
日本緑十字社¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質管理強調月間 ワッペン
日本緑十字社¥579税込¥6371枚3日以内出荷啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。用途当該情報の明示、啓発に。トラスコ品番697-1000材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.7色白質量(g)7取付方式安全ピン式加工ラミネート加工縦(mm)90横(mm)60表示内容化学物質管理強調月間
化学物質管理強調月間 リボン
日本緑十字社¥899税込¥9891組(10本)3日以内出荷啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。用途当該情報の明示、啓発に。トラスコ品番697-1003セット内容10本 1組材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4色白質量(g)26取付方式安全ピン式縦(mm)120横(mm)25表示内容化学物質管理強調月間
化学物質管理強調月間 のぼり旗
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から3日以内出荷透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。用途当該情報の明示、啓発に。仕様3方3巻縫製材質ポリエステル寸法(mm)1800×600質量(g)82取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容化学物質管理強調月間生地厚(mm)0.12
緑十字 卓上ボード
日本緑十字社¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。持ち運びしやすい取って付きです。用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本その他シートポケット:オフィス・住設用品材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート厚さ(mm)120対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)縦(mm)406横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 卓上ボード追加フック
日本緑十字社¥489税込¥5381組(6本)ほか3日以内出荷卓上ボード(326001、326002)専用の追加フックです。用途卓上ボードの追加に。縦(mm)42横(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 ほうき(ながいき箒)
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷コシが強いので、アスファルト等に入り込んだ土・砂利が掃きやすいほうきです。用途階段・通路・床等の掃除に。トラスコ品番663-7351材質本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET組立方法簡単組み立て式繰り返し・詰め替え対応