絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,667件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネームケース 日本緑十字社

    ネームケース

    日本緑十字社
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質アクリル(中板)、PS(ポリスチレン)(本体)仕様名札付き(人数分)、裏面テープ付き
  • LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他 日本緑十字社

    LP高圧ガス関係標識 マグネ 角 その他

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)300角×0.8種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係質量(g)280取付方式マグネット式
  • ボーダースタンド 日本緑十字社

    ボーダースタンド

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
    全長(mm)1122ベース寸法(mm)140×330角ポール径(Φmm)65
  • アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社

    アルミバルブ開閉札 四角

    日本緑十字社
    749税込824
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
    穴径(Φmm)5穴数1仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)80×80質量(g)19取付方式
  • バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)

    日本緑十字社
    429税込472
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    穴径(Φmm)4穴数1
  • バルブ札 英文字 日本緑十字社

    バルブ札 英文字

    日本緑十字社
    619税込681
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    サイズ50×100×2mm仕様片面印刷・3mmΦ穴×2種別英文字札材質ラミプレート形状区分バルブ質量(g)14取付方式
  • 高輝度蓄光避難口誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難口誘導標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    (財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
    文字内容-仕様消防認定品裏面離けい紙付き材質PETステッカー取付方式ステッカー
  • ステッカー バイオハザード 日本緑十字社

    ステッカー バイオハザード

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    当日出荷
    『 ISO 14001 』。環境マネジメントシステムに関する国際規格。環境問題改善のため国際標準化機構(ISO)が定めた規格で、。簡単に言うとできる限り環境を破壊しないで事業展開する。社会体制を構築するということです。
    サイズ250×150mm種別バイオハザード材質エンビステッカー形状ステッカ-文字内容(バイオハザードマーク入り)区分ISO14001仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8767質量(g)66取付方式ステッカー日本緑十字社品番077002
  • クレーン標識 日本緑十字社

    クレーン標識

    日本緑十字社
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    文字内容東西南北仕様天井取付用・6mmΦ穴×4トラスコ品番814-8829種別方向材質スチール(メラミン焼付)形状標識厚さ(mm)0.6(山型)寸法(mm)600角質量(kg)2区分クレーン標識取付方式穴4日本緑十字社品番083010
  • 廃棄物分別ステッカー(一般) 日本緑十字社

    廃棄物分別ステッカー(一般)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    『廃棄物処理法』。生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
    仕様裏面離けい紙付表面透明PETラミネ-ト加工種別一般 分別材質PETステッカー形状ステッカ-寸法(mm)105×160区分廃棄物
  • ステッカー イラスト 日本緑十字社

    ステッカー イラスト

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    文字内容危険!Danger!トラスコ品番814-9189材質エンビステッカー質量(g)17取付方式ステッカー寸法・サイズ(mm)120×100日本緑十字社品番099020
  • 差し込み腕章 日本緑十字社

    差し込み腕章

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)90×360 (差し込み部:43×350)付属品上部安全ピン材質軟質エンビ質量(g)43取付方式安全ピン
  • バッジ 七宝焼 裏ネジ式 日本緑十字社

    バッジ 七宝焼 裏ネジ式

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様七宝焼/裏ネジ式材質寸法(mm)20×30質量(g)10取付方式裏ネジ式
  • 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社

    【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限

    日本緑十字社
    9,698税込10,668
    1枚
    7日以内出荷
    ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
    用途構内用の交通標識として。材質スチール厚さ(mm)0.8取付ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)取付穴10mmΦ穴×2加工カッティング文字文字色縦(mm)680横(mm)400表示内容構内速度制限/MAXIMUM SPEED書体角ゴシック
  • ピタッとインナーキャップ(5個セット) 日本緑十字社

    ピタッとインナーキャップ(5個セット)

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    翌日出荷
    5個1組の商品です。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。汗の拡散・蒸発を促進します。気化熱を奪いやすく、ひんやり感が気持ちいいです。縦横の伸縮が1.5倍で疲れにくいです。
    用途ヘルメットや帽子等の下に。熱中症予防対策に。ブラックサイズフリーサイズ混率(%)レーヨン95、ポリウレタン5RoHS指令(10物質対応)対応
  • イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中 日本緑十字社

    イラストステッカー標識 蓄光タイプ 防犯カメラ作動中

    日本緑十字社
    979税込1,077
    1枚
    3日以内出荷
    暗所で光る中輝度蓄光タイプで、夜間や停電時でもしっかり視認できます。貼るだけで使える粘着シール仕様で、防犯対策の強化に役立ちます。「防犯カメラ作動中」の表示で、来訪者や利用者への注意喚起がしやすいです。100×90×1mmのコンパクトサイズで、ドアや窓まわりにも設置しやすいです。基材に蓄光軟質塩ビ、粘着剤にアクリル系を使用した日本製です。
    用途入口や通用口まわりで防犯カメラの作動を周知する案内用。貼るだけで手軽に防犯対策の強化を図りたい場所に。夜間や停電時でも見やすい防犯表示に。トラスコ品番733-6994材質基材:蓄光軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1蓄光地取付貼付タイプ縦(mm)100横(mm)90表示内容防犯カメラ作動中
  • イラストステッカー標識 防犯カメラ・24時間監視 日本緑十字社

    イラストステッカー標識 防犯カメラ・24時間監視

    日本緑十字社
    539税込593
    1組(5枚)
    3日以内出荷
    貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。省スペース表示で、防犯カメラの存在をしっかりアピールできます。ドアや窓の片隅、鍵穴付近、ドアノブ周囲にも貼りやすい小型サイズです。5枚1組のセット商品なので、複数箇所にまとめて使いやすいです。100×90×1mmの粘着シール仕様で、手軽に設置しやすい日本製です。
    用途店舗や施設入口で、防犯カメラの作動をわかりやすく周知する表示に来訪者や利用者へ監視体制を伝え、防犯意識の向上を図る案内用。オフィス・駐車場・共用部などの防犯対策を視覚的にアピールする掲示用。トラスコ品番733-6982材質基材:軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1取付貼付タイプ縦(mm)100横(mm)90表示内容防犯カメラ24時間監視RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED伸縮式合図灯 日本緑十字社

    LED伸縮式合図灯

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。
    用途工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。トラスコ品番735-1374材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)389~540スイッチ【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯使用電池単2乾電池×2本(別売り)
  • 光警報装置標識 蓄光タイプ 日本緑十字社

    光警報装置標識 蓄光タイプ

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    光警報装置(火災用)の設置を明確に示す標識です。蓄光仕様で、停電時や暗所でも視認性を確保できます。日本語・英語併記で、誰にでもわかりやすく案内できます。施設内の防災対策・安全管理の周知に役立ちます。
    用途光警報装置(火災用)の設置場所の明示に。停電時や暗所でも視認しやすい防災表示に。施設利用者への防災意識向上をサポートする標識用。仕様穴ナシ(加工フリー)トラスコ品番736-0816材質蓄光硬質塩ビ厚さ(mm)1.2蓄光地取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)180横(mm)120表示内容光警報装置(火災用)
  • LED安全ベスト 日本緑十字社

    LED安全ベスト

    日本緑十字社
    7,298税込8,028
    1着
    3日以内出荷
    前後各8個、計16個のLEDが反射材全体を発光させる構造で、高い視認性を発揮します。通気性の高いメッシュ生地を採用しており、オールシーズン使いやすいです。高輝度反射タイプなので、夜間作業や暗所での安全対策に役立ちます。単3乾電池2本で使用でき、連続点滅で約80時間点灯します。フリーサイズ仕様で、430~680mmまで調整できる扱いやすい安全ベストです。
    用途夜間作業時の視認性向上に。オールシーズン使える作業用安全ベスト用。工事現場や駐車場などでの安全対策用。トラスコ品番735-1373材質メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩ビ寸法(mm)【反射材】50【メッシュ】紺【反射材】白タイプ高輝度反射タイプ電源単3乾電池×2(別売)本体寸法(mm)560×430~680着丈(cm)56LED色LEDLED前後各8個(計16個)連続点灯時間(時間)約80
  • 防雨型 熱中症注意目安付き温度計 日本緑十字社

    防雨型 熱中症注意目安付き温度計

    日本緑十字社
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。
    用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
  • 氷のうボトル 日本緑十字社

    氷のうボトル

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    携帯しやすくいつでも冷やせます。ステンレスボトルのようにいつでも飲むことができます。
    用途氷のうとしての冷却用に。外出時の携帯冷却用。暑熱時の体温低下に。仕様食洗器不可トラスコ品番734-7907材質氷のう:シリコンゴム、ボトル:ステンレス幅(mm)55容量(mL)120高さ(mm)168奥行(mm)55耐冷温度(℃)-10
  • LED熱中症予防表示板(症状・対処記載) 日本緑十字社

    LED熱中症予防表示板(症状・対処記載)

    日本緑十字社
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
    用途熱中症予防の注意喚起に。症状・対処方法の周知用。屋内作業時の安全管理に。付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番734-7909材質フレーム:アルミ、表示板:PET、裏板(ブラックボード):ポリスチレン寸法(mm)600×425×20電圧DC5V(AC100~240V)タイプ屋内専用電流(A)1使用温度(℃)-20~60測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値) ※WBGTは数値表示はされません。LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色 ※WBGTで表示色決定表示内容熱中症予防表示板LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5Wケーブル長(cm)127表示寸法(mm)数字部(1桁あたり)/H49×W25.2、WBGT/H13×W53
  • 温度計付 熱中症対策処置カード 日本緑十字社

    温度計付 熱中症対策処置カード

    日本緑十字社
    769税込846
    1枚
    翌々日出荷
    温度計付きで、周囲の温度を確認しながら熱中症対策に役立てることができます。熱中症の危険性や対処方法をわかりやすく表示しています。名入れ欄付きで、緊急連絡先などを書き込んで携帯できます。コンパクトサイズで、作業現場や屋外活動時の携帯に便利です。
    用途熱中症時の応急対応確認に。現場での対処手順の周知用。作業時の安全管理に。仕様温度計付きトラスコ品番734-7895材質温度計:ガラス、白灯油、台紙:特殊厚紙幅(mm)100高さ(mm)200奥行(mm)15表示内容熱中症のおそれがある者に対する処置
  • イラスト付き標識 ポリプロピレン 日本緑十字社

    イラスト付き標識 ポリプロピレン

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    工場や工事現場に設置するイラスト付きの標識です。
    用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番814-9171材質再生PET厚さ(mm)1取付穴4ヵ所縦(mm)600横(mm)300表示内容安全第一
  • 高輝度蓄光テープ(20mm×1m) 361005(FLA-2001) 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ(20mm×1m) 361005(FLA-2001)

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
  • テープ 日本緑十字社

    テープ

    日本緑十字社
    35,980税込39,578
    1巻
    3日以内出荷
    設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
    用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
  • 氏名標識 日本緑十字社

    氏名標識

    日本緑十字社
    289税込318
    1枚
    8日以内出荷
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    WBGT指数の上限アラーム設定可能です。
  • 熱中ノボリ 日本緑十字社

    熱中ノボリ

    日本緑十字社
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    熱中症の注意喚起に適しています。
    用途熱中症対策に
  • ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社

    ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm

    日本緑十字社
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。
    材質テトロンポンジ厚さ(mm)生地:0.12質量(g)312温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25~28・厳重警戒 WBGT28~31・危険 WBGT31以上サイズ(mm)1800×600アズワン品番65-3977-52
  • ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社

    ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り

    日本緑十字社
    1,788税込1,967
    1組(2足)
    翌々日出荷
    汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。先丸タイプです。
    材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)145タイプ先丸アズワン品番68-7031-98
  • ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社

    ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖

    日本緑十字社
    3,500税込3,850
    1着
    翌々日出荷
    ”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
    用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ブラック袖丈長袖
  • LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社

    LEDロープライト(片面発光タイプ)

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
    用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
  • LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社

    LEDロープライト用巻き取り器

    日本緑十字社
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
    用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
  • LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社

    LEDロープライト(両面発光タイプ)

    日本緑十字社
    42,980税込47,278
    1巻
    4日以内出荷
    広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
    用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
  • 冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社

    冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ

    日本緑十字社
    199,800税込219,780
    1組
    8日以内出荷
    フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
    用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2701セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
  • ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー 日本緑十字社

    ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー

    日本緑十字社
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
    用途暑さ対策・環境改善に。仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付きトラスコ品番664-2827性能フォースター材質スチール、ABS樹脂定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)288定格内容積(L)193
  • ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社

    ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー

    日本緑十字社
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
    用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間